Guide eclairage 2025

174 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel collectif I Circulations (Convient au tertiaire) Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec lampe LED 7W 2700K 700 lumens fournie. TALASSO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058053037 TALASSO B99.00 A/LED 7W 450 LM 2700K 150° BLANC J+1 37 € 00058053040 TALASSO B99.21 A/LED 7W 450 LM 2700K 150° PC + INTER BLANC J+10 72 € Réglette LED pour salle de bain conçue et fabriquée en France, corps symétrique ou asymétrique en polycarbonate blanc, IP44 (Vol2), avec module LED intégré 6W. MAUD SYM / MAUD ASY Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058053044 MAUD 00 SYM LED 6W 600 LM 2700K BLANC J+1 48 € 00058053057 MAUD 00 SYM LED 6W 700 LM 4000K BLANC J+1 48 € 00058053024 MAUD 00 ASY LED 8W 800 LM 4000K BLANC J+1 60 € 00058053026 MAUD 17 ASY LED 8W 800 LM 4000K IP21 PC + INTER BLANC J+1 73 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00057055121 RÉGLETTE VERNOSC LED 600LM 4000K BLANC J+10 48 € 00057055123 RÉGLETTE VERNOSC LED 600LM 4000K INTER BLANC J+10 58 € Réglette de cuisine et salle de bain LED Vernosc au design fin et compact. Embase et diffuseur en polycarbonate et finition blanc. Equipée d’une platine LED 7,8W 3000K. VERNOSC Applique Luminaire Made in France. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=