175 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel collectif I Communs salle de bain Réglette LED Eo LED intégrée ou version S19 Lampe LINOLITE 400lm 3000K blanc. Longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. EO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00057055311 EO S19 LED 400LM 3000K J+1 40 € 00057055313 EO S19 LED 400LM 3000K INT J+1 43 € 00057055318 EO S19 LED 400LM 3000K INT PC J+1 90 € 00057055315 EO S19 LED 400LM 3000K INT 2PT J+1 67 € 00057055317 EO S19 LED 400LM 3000K PC J+1 84 € 00057055301 EO LED 500LM 3000K J+1 66 € 00057055303 EO LED 500LM 3000K INT J+1 70 € 00057055305 EO LED 500LM 3000K INT PC2PT J+1 90 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00041050428 PRISMALINE 9W 700LM 4000K SANS INTER BLANC J+1 45 € 00041050430 PRISMALINE 9W 700LM 4000K AVEC INTER TACTILE BLANC J+1 54 € 00041050416 PRISMALINE 9W 800LM 4000K AVEC PC+T ET INTER TACTILE BLANC - 101 € Applique IP44 LED Prismaline - horizontale et verticale idéale pour des logements collectifs & sociaux, foyers et logements étudiants. Plusieurs configurations possibles : avec ou sans inter tactile et prise de courant. PRISMALINE LED 600 Version S19 lampée avec un tube LED 7W. Sans interrupteur. Classe II. Réglette de salle de bain, cuisine ou local technique. Montage en applique. Diffuseur en polycarbonate. Convertisseur non dimmable intégré dans l’appareil pour les versions LED et lampe culot S19 pour les versions à lamper. (Lampe S10 non incluse) JUPI Code produit Désignation Dispo Tarif HT WA270WW04 JUPI 10W 3000K 1070LM 160° IP44 BLANC J+1 38 € WA271WW04 JUPI 10W 3000K 1070LM 160° INTERRUPTEUR IP44 BLANC J+1 40 € WA273WW04 JUPI 10W 3000K 1070LM 160° INTERRUPTEUR PRISE 2P+T 16A BLANC J+1 45 € WA26504 JUPI S19 IP44 BLANC J+1 20 € WA26604 JUPI S19 IP44 INTERRUPTEUR BLANC J+1 22 € WA26804 JUPI S19 INTERRUPTEUR ET PRISE 2P+T 16A BLANC J+1 25 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=