18 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Les solutions et innovations LED’UP UNIVERSAL SWITCH EVO LA solution éco-responsable 1 2 3 4 ÉCONOMIQUE Vendu sans collerette Evite le gaspillage d’une collerette préinstallée. Tarif avantageux Choisir le LED’UP UNIVERSAL SWITCH EVO, c’est opter pour une solution plus économique qu’un LED’UP UNVERSAL SWITCH avec sa collerette de couleur. DESIGN & PRODUCTION RESPONSABLES Produit éco-conçu Inscrit dans une démarche durable et éthique. Conçu en polycarbonate recyclé. Packaging éco-responsable Carton recyclé, encres végétales et suppression des déchets plastiques pour un impact environnemental réduit et une planète plus saine. CONSOMMATION ÉTHIQUE Durabilité Durée de vie de 50 000 heures (L80/B10 à 25°C), assurant un produit durable dans le temps. Réparabilité Source lumineuse et alimentation remplaçables. FIABILITÉ ET TRANQUILITÉ ASSURÉES Une évolution sereine Simplicité de pose, identique et compatible avec l’ensemble des collerettes et accessoires de la gamme LED’ UP UNIVERSAL L’éclairage connecté Europole WIZ PRO Contrôle sur place ou à distance avec l’application mobile, la télécommande ou les assistants vocaux : Siri, Google Assistant, Alexa... Des milliers de nuances et d’ambiances 64000 nuances de blancs et des ambiances colorées pré-programmées. Gestion par zones de différents appareils dans un même espace. Rapidité d’installation Sans câblage additionnel. Appairage autonome. Programmation de chaque luminaire au fil de la journée et des différents espaces. Une gamme complète pour l’intérieur et l’extérieur. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584409407 1 LAMPE LED E27 - WIZ PRO TW 2700K-6500K 8W 806LM 220 230VAC 25000H J+10 28 € 00584409408 LAMPE LED E27 - WIZ PRO RGB+TW 2200K-6500K 8W 220 230VAC 25000H J+10 34 € 00584409307 2 LAMPE LED GU10 - WIZ PRO TW 2700K-6500K 4,9W 345LM 36 230VAC 15000H J+10 30 € 00584409308 LAMPE LED GU10 - WIZ PRO RGB+TW 2200K-6500K 4,9W 36 230VAC 15000H J+1 35 € 00584057027 3 LED’UP UNIVERSAL - WIZ PRO ROND ORI BLANC TW 2700K-6500K 6W 60 IP65 J+10 58 € 00584057028 LED’UP UNIVERSAL - WIZ PRO ROND ORI BLANC RGB+TW 2700K-6500K 6W 100 IP65 J+1 63 € 00584207796 4 PACK BANDEAU LED 5M SIRIUS IP20 - WIZ PRO RGB+TW 2400K-6500K 20W-M 24VDC J+10 398 € 00584207774 5 ELIOS - WIZ PRO GRIS ANTHRACITE RGB+TW 2700K-6500K 1700LM 20W 120 J+10 165 € 00584207733 6 CONTROLEUR WIZ PRO RGB+TW POUR RESEAUX ECLAIRAGE EXT IP67 J+10 103 € 00584001521 7 PRISE CONNECTEE 3 POLES WIZ PRO 230V J+10 36 € 00584045900 8 TELECOMMANDE CONNECTED BY WIZ ON-OFF - VARIATION J+10 36 € 1 2 3 4 6 7 8 5 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=