Guide eclairage 2025

180 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Commerce I Espace de vente Le système de rail 1 allumage SLV est la solution idéale pour ouvrir l’horizon de vos possibilités de conception d’éclairage. Avec sa large gamme de luminaires et d’accessoires, il s’adapte aux utilisations les plus variées et offre une grande souplesse de configurations jusque dans les espaces les plus difficiles. Encastré ou en saillie au plafond, installé sur un mur ou encore suspendu, le système de rail 1 allumage fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité. Grâce à son profilé pré-percé en aluminium, le modèle en saillie s’installe rapidement et sans difficulté au plafond ou au mur. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer. RAIL 1 ALLUMAGE Rail 1 allumage Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073143021 1 RAIL 1ALL 230V 2M BLANC J+5 67 € 02073314258 2 RAIL 1ALL 230V NOIR 2M J+5 67 € 02073322338 1 RAIL 1ALL EN SAILLIE BLANC 3M J+1 100 € 02073322337 2 RAIL 1ALL EN SAILLIE NOIR 3M J+1 100 € 02073143031 3 ALIM RAIL 1 ALL 230V, BLANC J+5 9 € 02073314259 4 ALIM RAIL 1 ALL 230V, NOIR J+1 9 € 02073143131 5 EMBOUTS PR RAIL 1ALL BLANC X2 J+5 4 € 02073314269 6 EMBOUTS PR RAIL 1ALL NOIR X2 J+5 4 € 02073314265 7 CONNECTEUR DROIT NOIR, ELEC. J+1 7 € 02073143091 8 CONNECTEUR DROIT BLANC, ELEC. J+10 7 € 02073314262 9 CONNECTEUR D’ANGLE, TERRE INTÉRIEURE, NOIR J+10 16 € 02073143061 10 CONNECTEUR D’ANGLE, TERRE INTÉRIEURE, BLANC J+10 16 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=