Guide eclairage 2025

182 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Commerce I Espace de vente Le système de rails Shopline 3 allumages est un système de style épuré avec rails et accessoires en blanc et noir. Le système se distingue avec son design effilé et sa belle finition mate en parfaite harmonie avec le plafond. Parfait pour commerces et halls d’expositions. SHOPLINE Projecteur rail 3 allumages Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937312420 1 SHOPLINE 2M RAIL 3 AL BLANC J+1 91 € 04937314420 2 SHOPLINE 2M RAIL 3 AL NOIR J+1 91 € 04937312421 1 SHOPLINE RAIL 3M 3 AL BL J+1 134 € 04937314421 2 SHOPLINE RAIL 3M 3 AL NR J+1 134 € 04937312428 3 SHOPLINE MINI CONNECT BLANC J+1 11 € 04937314428 4 SHOPLINE MINI CONNECT NOIR J+1 11 € 04937312427 5 SHOPLINE EMBOUT FINAL BLANC J+1 4 € 04937314427 6 SHOPLINE EMBOUT FINAL NOIR J+1 4 € 04937312430 7 SHOPLINE COND ALIM DROIT BLANC J+1 18 € 04937314430 8 SHOPLINE COND ALIM DROIT NOIR J+1 18 € 04937312431 9 SHOPLINE COND ALIM GAUCHE BLANC J+1 18 € 04937314431 10 SHOPLINE COND ALIM GAUCHE NOIR J+1 18 € 04937312436 11 SHOPLINE CONNECT DROIT BLANC J+1 31 € 04937314436 12 SHOPLINE CONNECT DROIT NOIR J+1 31 € 04937312432 13 SHOPLINE L-CONNECT BLANC J+1 34 € 04937314432 14 SHOPLINE L-CONNECT NOIR J+1 34 € 04937312434 15 SHOPLINE T-CONNECT DROIT BLANC J+1 43 € 04937314434 16 SHOPLINE T-CONNECT DROIT NOIR J+1 43 € 04937312433 17 SHOPLINE T-CONNECT GAUCHE BLANC J+1 43 € 04937314433 18 SHOPLINE T-CONNECT GAUCHE NOIR J+1 43 € 04937312435 19 SHOPLINE X-CONNECT BLANC J+1 50 € 04937314435 20 SHOPLINE X-CONNECT NOIR J+1 50 € 04937312440 21 SHOPLINE KIT SUSP. BLANC J+1 18 € 04937314440 22 SHOPLINE KIT SUSP. NOIR J+1 18 € 04937003108 23 SHOPLINE ADAPTATEUR SUSP BLANC J+10 13 € 04937003109 24 SHOPLINE ADAPTATEUR SUSP NOIR J+10 13 € 04937314438 25 SHOPLINE FIXATION PLAFOND NR J+1 6 € 04937312438 26 SHOPLINE FIXATION PLAFOND BL J+1 6 € Type de pose : se monte directement au plafond, au mur, à une suspension par câble ou au plafond suspendu à l’aide de clips. Différentes configurations de montage possibles en combinant les différents accessoires. 68 mm 20 mm 31 35 99 mm 35 mm 99 mm 35 mm 166 mm 35 mm 101 mm 101 mm 166 101 166 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=