Guide eclairage 2025

185 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Commerce I Espace de vente Projecteur architectural LED de haute qualité pour le remplacement des projecteurs iodure CMD vers des LED. PROJECTEUR 3C GREENSPACE ACCENT Code produit Désignation Tarif HT 05204959085 GREENSPACE EVO ST333T 27S/830 PSU WB WH481 156 € 05204959096 GREENSPACE EVO ST333T 39S/830 PSU WB WH481 156 € 05204959086 GREENSPACE EVOST333T 27S/840 PSU WB WH481 156 € 05204983503 GREENSPACE EVO ST333T 49S/830 PSU WB WH481 156 € Spot LED pour système de rails 3 allumages. Avec adaptateur Global et compatible avec tous les systèmes correspondants. Puissant module LED et alimentation intégrée, spot au look exclusif et minimaliste. Corps de luminaire réalisé en aluminium poudre polyester, réflecteur 32 degrés pouvant être changé par 17, 32 ou 50 degrés. Avec sa longue durée de vie, son incroyable restitution des couleurs et son rendement lumineux élevé, Tube est le choix évident pour magasins et expositions. TUBE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937312475 1 TUBE ECO 26W 2130 LM 32° 830 BLANC NON DIM J+1 129 € 04937312476 1 TUBE ECO 26W 2250 LM 32° 840 BLANC NON DIM J+1 129 € 04937000232 2 TUBE ECO 26W 2130 LM 32° 830 NOIR NON DIM J+1 129 € 04937000233 2 TUBE ECO 26W 2250 LM 32° 840 NOIR NON DIM J+1 129 € 04937312470 1 TUBE 40W 3260 LM 830 32° NON DIM BLANC J+10 251 € 04937312471 1 TUBE 40W 3480 LM 840 32° NON DIM BLANC J+10 251 € 04937314471 2 TUBE 40W 3260 LM 830 32° NON DIM NOIR J+10 251 € 04937600470 3 REFLECTEUR POUR TUBE & TUBE ECO 17° J+1 16 € 04937600471 3 REFLECTEUR POUR TUBE & TUBE ECO 32° J+10 16 € 04937600472 3 REFLECTEUR POUR TUBE & TUBE ECO 50° J+1 16 € 04937314485 TUBE ECO SUSPENSION BLANC 3000K - 99 € 04937314487 TUBE ECO SUSPENSION NOIR 3000K - NC Ø91 319 mm 260 mm 100 mm Ø92 279 mm 220 mm 100 mm 1 2 3 Projecteur rail 3 allumages Arena 600mm 3-T luminaire LED pour rail 3 allumages blanc ou noir ARENA Code produit Désignation Tarif HT 04937607040 ARENA 600 BLANC 3000K 3 ALL 115 € 04937607044 ARENA 600 NOIR 3000K 3 ALL 115 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=