Guide eclairage 2025

186 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Commerce I Espace de vente Projecteur rail 3 allumages Inspire 300 3-T luminaire blanc pour rail 3 allumages optique cubique blanc ou noir. INSPIRE Code produit Désignation Tarif HT 04937212460 INSPIRE 300 BLANC 3000K 3ALL 144 € 04937212464 INSPIRE 300 NOIR 3000K 3ALL 144 € Gamme de projecteur LED pour rail 3 Allumages. Deux finitions blanc ou noir avec technologie CCT multi teintes en 3000 - 4000 -5000 K. MIKRO Compatible Rail 3ALL universel SG LIGHTING ou PLANLICHT Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07915000030 MIKRO SPOT RAIL LED 3 ALL 14W 1000LM DIM 3CCT Ø60 X 230 MM BLANC J+1 70 € 07915000074 MIKRO SPOT RAIL LED 3 ALL 28W 2000LM DIM 3CCT Ø80 X 271 MM BLANC J+1 92 € 07915000046 MIKRO SPOT RAIL LED 3 ALL 40W 2800LM DIM 3CCT Ø91 X 300 MM BLANC J+1 107 € 07915000041 MIKRO SPOT RAIL LED 3 ALL 14W 14W 1000LM DIM 3CCT Ø60 X 230 MM NOIR J+1 70 € 07915000075 MIKRO SPOT RAIL LED 3 ALL 28W 2000LM DIM 3CCT Ø80 X 271 MM NOIR J+1 92 € 07915000065 MIKRO SPOT RAIL LED 3 ALL 40W 2800LM DIM 3CCT Ø91 X 300 MM NOIR J+1 107 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937320713 ANETO 3-T BLANC 3000K RASUP A 90 NON DIMMABLE J+1 116 € 04937320714 ANETO 3-T BLANC 4000K RASUP A 90 NON DIMMABLE J+1 116 € 04937320715 ANETO 3-T NOIR 3000K RASUP A 90 NON DIMMABLE J+1 116 € 04937320716 ANETO 3-T NOIR 4000K RASUP A 90 NON DIMMABLE J+1 116 € 04937600470 ANETO REFLECTEUR 17° INTENSIF J+1 16 € 04937600472 ANETO REFLECTEUR 50° EXTENSIF J+1 16 € Aneto est un projecteur élégant et compact pour les systèmes de rails triphasés. Lorsqu’il n’est pas incliné, il a une forme cylindrique pure, mais lorsqu’il est basculé, il révèle un design organique harmonieux. Un puissant module LED, d’un excellent rendu des couleurs, et un rendement élevé font d’Aneto un excellent choix pour les commerces et halls d’expositions. ANETO Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=