Guide eclairage 2025

187 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Commerce I Espace de vente Aneto DALI est un projecteur élégant et compact pour les systèmes de rails triphasés. Lorsqu’il n’est pas incliné, il a une forme cylindrique pure, mais lorsqu’il est basculé, il révèle un design organique harmonieux. Un puissant module LED, d’un excellent rendu des couleurs, et un rendement élevé font d’Aneto DALI un excellent choix pour les commerces et halls d’expositions. ANETO DALI Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937320717 ANETO 3-ALLUMAGES BLANC 30W 2520LM 3000K DALI J+10 222 € 04937320718 ANETO 3-ALLUMAGES BLANC 30W 2690LM 4000K DALI J+10 222 € 04937320719 NETO 3-ALLUMAGES NOIR 30W 2520LM 3000K DALI J+10 222 € 04937320720 ANETO 3-ALLUMAGES NOIR 30W 2690LM 4000K DALI J+10 222 € 04937600470 TUBE(ECO)/ANETO 17° RÉFLECTEUR J+1 16 € 04937600472 TUBE(ECO)/ANETO 50° RÉFLECTEUR J+1 16 € Gamme de spots élégants, minimalistes et performants pour rail 3 allumages. Réflecteur noir fourni sur chaque spot. ZIP TUBE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937320617 ZIP TUBE 17W 870 LM 3000K 40° BLANC J+10 147 € 04937320621 ZIP TUBE 17W 870 LM 3000K 40° NOIR J+10 147 € 04937320641 ZIP TUBE SUSP 17W 870 LM 3000K 40° BLANC J+10 125 € 04937320645 ZIP TUBE SUSP 17W 870 LM 3000K 40° NOIR J+10 125 € 04937320683 ZIP TUBE RÉFLECTEUR COULEUR BLANC J+10 8 € 04937320685 ZIP TUBE RÉFLECTEUR COULEUR OR J+10 8 € TRACKSPOT V 3 allumages dont la température de couleur (2700 K/3000 K/4000 K) et l’intensité lumineuse se règlent par interrupteur Dip. Grâce à sa fonction multi-zoom, son angle de rayonnement est variable – d’un 24° parfait pour l’éclairage d’accentuation jusqu’à un 60° pour une lumière homogène. De plus, son IRC élevé supérieur à 90 assure un rendu de couleurs ultra-naturel. TRACKSPOT Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208328797 TRACKSPOT V 3 ALL. 10/15/20W 927/930/940 24° -60° BLANC J+1 159 € 08208328796 TRACKSPOT V 3 ALL. 10/15/20W 927/930/940 24° -60° NOIR J+1 159 € 08208328795 TRACKSPOT V 3 ALL. 25/30/35W 927/930/940 24°-60° BLANC J+1 179 € 08208328794 TRACKSPOT V 3 ALL. 25/30/35W 927/930/940 24°-60° NOIR J+1 179 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=