Guide eclairage 2025

189 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Commerce I Espace de vente Une gamme de projecteurs LED de haute qualité pour l’éclairage d’accentuation et de mise en valeur des musées, galeries et boutiques de luxe. BEACON Code produit Désignation Tarif HT 00023859700 BEACON XL II 33W 3314LM 940 L3 34° NOIR 225 € 00023859701 BEACON XL II 33W 3314LM 940 L3 34° BLANC 225 € 00023859321 BEACON XL MUSE 41W 2884LM 940 L3 O/B BLANC 518 € 00023859322 BEACON XL MUSE 41W 2884LM 940 L3 O/B NOIR 518 € 00023862560 PROJECTEUR SUR RAIL BEACON MUSE 25W 1275LM 3K IRC97 L3 O/B BLANC 489 € 00023862561 PROJECTEUR SUR RAIL BEACON MUSE 25W 1403LM 4K IRC97 L3 O/B BLANC 489 € 00023862563 PROJECTEUR SUR RAIL BEACON MUSE 25W 1275LM 3K IRC97 L3 O/B NOIR 489 € 00023862564 PROJECTEUR SUR RAIL BEACON MUSE 25W 1403LM 4K IRC97 L3 O/B NOIR 489 € Les configurations gamme BEACON : - Beacon XL II : 3 faisceaux disponibles – étroit (15°), medium (34°) et large (50°) - Beacon XL Muse : optique ajustable permettant un réglage du faisceau (de 10 à 70°) - Beacon XL Tune II : réglage de température de couleur (de 1800 à 6500K) De nombreux autres modèles sont disponibles. Accessoire de fixation en patère sailli pour projecteur avec adaptateur rail 3 allumages universel. Deux finitions possibles en blanc ou noir. FIXATION PATÈRE Projecteur patère Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07915000063 PATERE MIKRO POUR SPOT RAIL BLANC J+1 14 € 07915000054 PATERE MIKRO POUR SPOT RAIL NOIR J+1 14 € Encastré rectangulaire LED pour commerce orientable à 90°. Finition aluminium blanc. Changement de température de couleur 3000, 4000, 6500K directement sur l’alimentation. TUYL Encastré LED Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07915000057 TUYL PROJECTEUR ENCASTRÉ DE PLAFOND LED 45W 4000LM 3CCT 50000H J+1 115 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=