19 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Les solutions et innovations L’éclairage connecté Aric TUYA Les solutions TUYA d’ARIC offrent une prise en main simple et intuitive via votre smartphone. Simple à utiliser, rapide à installer, fiable dans la durée. Avec l’application TUYA, gérez la totalité des lampes et luminaires connectés ARIC, et beaucoup d’autres types de produits, de différentes. L’application TUYA est disponible gratuitement sur Android et iOS. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058020130 1 LAMPE CONNECTEE TUYA A60 E27 7W CCT 2700-6000K J+10 20 € 00058020127 2 LAMPE CONNECTEE TUYA A60 E27 9,6W RGBW 2700-6500K, 806LM J+10 18 € 00058020128 3 LAMPE CONNECTEE TUYA PAR16 GU10 450LM 4,9W CCT 2000-4000K J+10 16 € 00058011014 4 SPOT ENCASTRE EF6 TUYA WIFI ENC. IP20-65 LED 7W 55 600LM 60° 2700-6500K TW J+1 54 € 00058051017 5 C4 TUYA - PLAF.-APPL. MUR CONNECTE IP44, 28W CCT 27006500K, BLANC J+10 98 € 00058051196 C4 TUYA - PLAF.-APPL. MUR CONNECTE IP44, 28W CCT 27006500K, NOIR J+10 110 € 00058052046 MODULE GESTION TUYA/TRIAC 400W, PILOTAGE SIMPLE DE VOS INSTALLATIONS : APPLICATION TUYA J+10 75 € 00058051318 6 TWISTER 3 PROJ RGBW 25W 3000LM 90° IP65 IK08 J+10 149 € 00058051319 TWISTER 3 PROJ RGBW 45W 5400LM 100° IP65 IK08 J+10 218 € 1 2 3 4 5 6 Par l’application Température de couleur SMART CONTROL Par la voix Multi utilisateurs Depuis n’importe où Intensité lumineuse Programmation La détection de présence pour plus d’économies Theben propose une large gamme de détecteur muraux, plafond saillie et à encastrer en mouvement ou présence. Réglage de la luminosité 5-1000 lux et temporisation 30 sec -30 min. Puissance LED max 200W par détecteur. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00073810108 MINI DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360° ; DÉTECTION Ø 8 M (50M2) LUMINOSITÉ 5-1000 LUX. IP44. LED MAX : 200W J+1 107 € 00073800513 DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360°. DÉTECTION Ø 24 M DE PORTÉ LUMINOSITÉ 5-1000 LUX. IP44. LED MAX : 200W J+10 227 € 00073820011 DÉTECTEUR MOUVEMENT. ENCAST. 180 RELAIS J+1 109 € 00073820012 DÉTECTEUR PRÉSENCE. ENCAST. 180 RELAIS J+10 152 € 00073810177 DÉTECTEUR DE PRÉSENCE SPÉCIAL COULOIR ENCASTRÉ PLAFOND J+1 132 € 00073810178 DÉTECTEUR DE PRÉSENCE SPÉCIAL COULOIR SAILLIE PLAFOND J+1 132 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=