193 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Commerce I Espace de vente Système de points lumineux LED aux dimensions réduites et des possibilités «couleur finition» presque infinies. Anto + est polyvalent en tant que luminaire encastré (avec ou sans cadre) ou saillie. Idéal pour les adeptes de projets techniques & personalisables. ANTO+ Code produit Désignation Tarif HT 02817301609 ANTO+ ENCASTRÉ 13,5W 813 LM 930 45° BLANC LEDX6 196MM 189 € 02817037210 ANTO+ ENCASTRÉ 13,5W 813 LM 930 45° NOIR LEDX6 196MM 189 € 02817002899 ANTO+ ENCASTRÉ 13,5W 846 LM 940 45° BLANC LEDX6 196MM 189 € 02817037124 ANTO+ ENCASTRÉ 13,5W 846 LM 940 45° NOIR LEDX6 196MM 189 € Les configurations possibles : 10 couleurs de tubes mates ou brillantes. Différentes longueurs (2, 4, 6, 8, 12 ou 18 spots) Teintes : 2700K, 3000K, 4000K et blanc dynamique (2700-6500K). Trois angles de faisceau (15 °, 30 ° ,40 °, ASY). Possibilité de choisir un RAL de finition sur version saillie ... Lex Eco est un downlight élégant à encastrer avec la technologie LED COB et sans diffuseur, ce qui en fait un luminaire très différent. Grâce à la position de la LED en retrait, Lex Eco fournit un grand confort visuel. LEX ECO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03861002077 LEX ECO 2 17W 2180 LM 4000K 71° UGR<19 BLANC J+5 109 € 03861002288 LEX ECO 2 17W 2180 LM 4000K 71° UGR<19 DIM DALI - 156 € 03861003124 LEX ECO 3 24W 2840 LM 4000K 71° UGR<19 BLANC - 120 € Les avantages : Une multitude de couleurs intérieures pour les finitions, un confort visuel-Dim to Warm - Tunable White "Blue" - Facilité d’installation Un luminaire discret et de petite taille au plafond permettant de masquer l’origine de l’éclairage tout en cherchant le plus haut confort visuel. Il est équipé d’un écran anti-éblouissement et d’un micro-réflecteur produisant un faisceau lumineux parfaitement défini. SHOT LIGHT Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03861006154 SL 2,1W 210 LM 3000K 17º UGR<19 Ø 43 MM NOIR - 63 € 03861006172 SL 2,1W 210 LM 3000K 35º UGR<19 Ø 43 MM NOIR - 63 € 03861007061 SL M 5W 700 LM 3000K 38° UGR<19 Ø 82 MM NOIR J+5 79 € 03861007073 SL M 6,5W 940 LM 3000K 38° UGR<19 DIM DALI PUSH Ø 82 MM NOIR - 145 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=