194 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Commerce I Espace de vente Suspension Suspension LED décorative haut rendement avec réflecteur polycarbonate translucide, blanc ou noir. LEXA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058050764 1 SUSP. LEXA 40W-4000K 4000LM BLC- DIFFUSEUR TRANS J+10 316 € 00058050763 SUSP. LEXA 40W-3000K 4000 LM BLC-DIFFUSEUR TRANS J+10 316 € 00058050509 2 SUSP. LEXA 40W-4000K 4000 LM BLC-DIFFUSEUR BLANC J+10 316 € 00058050508 SUSP. LEXA 40W-3000K 4000 LM BLC-DIFFUSEUR BLANC J+10 316 € 00058050011 KIT SUSPENSION BLANC P-LEXA VP J+10 42 € 00058050766 SUSP. LEXA 40W-4000K NOIR-DIFFUSEUR TRANSLUCIDE J+10 316 € 00058050765 3 SUSP. LEXA 40W-3000K NOIR-DIFFUSEUR TRANSLUCIDE J+10 316 € 00058050012 4 KIT SUSPENSION NOIR P-LEXA VP J+10 42 € 1 2 3 4 Ne pas oublier l’accessoire KIT de suspension pour chaque configuration de modèle en blanc ou noir. Le luminaire moderne MEDO RING séduit par son design attrayant ainsi que par la puissance et l’efficacité de ses modules LED variables. Son cadre aluminium est doté d’un cache en verre acrylique qui produit un éclairage homogène. MEDO RING Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073314839 MEDO RING Ø60, 33,8W 2097 LM 3000K 105° UGR22 BLANC J+10 699 € 08208329803 MEDO® RING 90, SUSPENSION, L300 CM, 3000/4000 K, 110°, PHASE, BLANC J+10 939 € Code produit Désignation Tarif HT 03861006568 SALT MINI 10W 1425 LM 4000K 80° DIM Ø 250 MM NOIR/OR 426 € 03861006569 SALT MINI 10W 1425 LM 4000K 80° DIM Ø 250 MM NOIR/ROUGE 426 € 03861020696 SALT 3 22W 4000K Ø 420 MM BLANC / BLANC 600 € 03861020742 SALT 4 27W 4175 LM 4000K 77° DIM DALI Ø 420 MM BLANC/OR 773 € 03861020791 SALT 5 35W 5225 LM 4000K 77° DIM DALI Ø 420 MM BLANC/ROUGE 781 € 03861020835 SALT 6 47,5W 6650 LM 4000K77° DIM DALI Ø 420 MM NOIR/BLANC 809 € Les prestations d’un luminaire “high-bay” avec le design typique d’une pièce decorative. Salt intègre driver et dissipation directement dans le design du luminaire et permet d’obtenir une excellente gestion thermique. SALT Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=