195 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Commerce I Grande surface La ligne continue Contus est très flexible et évolutive ; montage au plafond ou en suspension. Le mécanisme de torsion et de verrouillage électromécanique breveté sans outil permet d’installer facilement et rapidement le produit. Un gain significatif de temps et d’argent. CONTUS Ligne continue Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019703715 CONTUS T 7400 L2000MM WB HF WH J+1 166 € 00019703716 CONTUS10000-840 L2000 WB HF WH J+10 168 € 00019618366 CONTUS T RAIL L2000MM WH J+1 90 € 00019705827 CONTUS ALIM MISE EN LIGNE RAIL 300 MMM WH J+1 52 € 00019618365 CONTUS T RAIL L1500MM WH J+10 77 € 00019618386 CONTUS MODULE ALIMENTATION TE L500MM WH J+10 93 € 00019992404 CACHE POUR RAIL L1,5 M A DECOUPER (QT X1 PAR ENSEMBLE) J+1 5 € 00019967148 CONTUS SUSPENSION ASI2 O-L (QT X2 PAR MODULE DE 2M) J+1 9 € Pour configurer une mise en ligne CONTUS en module de 2 m linéaire: il faudra choisir soit le module LED 7400 ou 10000 lm de 2 m + un rail L:2m + alimentation mise en ligne 300 mm + Cache pour rail 1,5 m + support suspension (x2) 150 60 54 150 60 54 Solution chemin lumineux sur rail d’alimentation en acier blanc. Pilotage On/ Off en alimentation 5 fils. Montage possible en suspension ou saillie. Versions avec alimentation DALI disponibles. TRUSYS® PERFORMANCE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074578173 TRUSYS PFM ENERGY RAIL 1500 5P FIN DE LIGNE J+10 58 € 07074577148 TRUSYS MODULE PFM 50W 8000 LM 4000K 90° W EXTENSIF J+10 263 € 07074578193 TRUSYS PFM CONNECTEUR ÉLECTRIQUE 5 FILS J+10 12 € 07074578185 TRUSYS PFM EMBOUTS - 2 PIÈCES J+10 36 € 07074578179 TRUSYS PFM KIT SUSPENSION FILIN 3000 MM - 2 PIÈCES J+10 60 € Ligne continue jusqu’à 57 luminaires (ON/OFF) / 66 (DALI) possibles. Modèle à configurer : connecteur Elec + Module LED + RAIL + EMBOUTS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204622876 LL234X 160S/840 LED 108W 16000LM 840 76X74° 2X PSU BL L : 3400MM J+10 503 € 05204108158 LL234X 160S/840 LED 108W 16000LM 840 100X94° 2X PSU BL L : 3400MM J+10 503 € 47461100 LL243X UE 160S/840 PSU WB 5X1.5 WH (NOUVELLE REF SEPT 2025) J+10 457 € 47463500 LL243X UE 240S/840 PSU WB 5X1.5 WH (NOUVELLE REF SEPT 2025) J+10 540 € 05204108196 LL200Z MB-SW 2XEP CU7 WH KIT DÉBUT DE LIGNE J+5 63 € 05204623026 LL217X 80S/840 LED 54W 8000 LM 840 76X74° 1X PSU BL L : 1725MM J+10 326 € 05204107946 LL217X 80S/840 LED 54W 8000 LM 840 100 X94° 1X PSU BL L : 1725MM J+5 315 € Le système rail le plus efficace (161 lm/W) et simple à installer. Son utilisation est idéale pour éclairer des rayonnages verticaux. Plus de 50 % d’économies d’énergie grâce à une efficacité système de 148 lm/W pour un retour sur investissement en moins de 4 ans. CORELINE SYSTÈME RAIL LL120X - LL121X - LL234X Solution idéale pour vos projets : Hypermarchés / Supermarchés / Magasins de bricolage. Bien penser à commander l’accessoire d’alimentation début de ligne LL 200Z MB-SW pour chaque ensemble. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=