Guide eclairage 2025

196 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Commerce I Grande surface Ligne continue E LINE NEXT est un système modulaire qui offre une grande flexibilité. Version à utiliser dans des domaines d’application où les lignes continues doivent satisfaire à de grandes exigences de résistance à la température, d’efficacité lumineuse et de durée de vie. Les versions IRC90 offrent une excellente qualité d’éclairage pour les exigences les plus pointues dont le contrôle de qualité. E LINE NEXT Code produit Désignation Tarif HT 00165000477 E-LINE 23W 2211MM 4000K 4200LM IP50 ON/OFF BLANC SYMÉTRIQUE 512 € 00165000480 E-LINE 33W 2211MM 4000K 6300LM IP50 ON/OFF BLANC SYMÉTRIQUE 512 € 00165200093 E-LINE 22W 1474MM 4000K 4200LM IP50 ON/OFF BLANC SYMÉTRIQUE 352 € 00165200097 E-LINE 31W 2211MM 4000K 6300LM IP50 ON/OFF BLANC SYMÉTRIQUE 442 € 00165294154 078 L150 7LV 01 RAIL E-LINE 1475MM IP20 BLANC 115 € 00165294155 078 L225 7LV 01 RAIL E-LINE 2212MM IP20 BLANC 122 € 00165294156 078 L300 7LV 01 RAIL E-LINE 2950MM IP20 BLANC 148 € 00165294157 078 L450 7LV 01 RAIL E-LINE 4425MM IP20 BLANC 173 € 00165296197 078 KS 01 - PAIRE D’EMBOUTS DE RAIL 2 € 00165294098 E03KX 078 - CRAMPON DE FIXATION 2 € 00165296188 078 VS-7 VP ACCESSOIRE ELECTRIQUE 54 € 00165294102 D01X 078 E-LINE 60MM ACIER INOXYDABLE 3 € 00165294097 E03SX 078 ACCESSOIRE MÉCANIQUE 20 € 00165295996 078 BL L150 01 20 € 00165295998 078 BL L225 01 25 € Hauteur d’installation recommandée : OPTIQUE PW19 prismatique UGR <19 pour hauteur installation = 3 à 6 m OPTIQUE LW19 prismatique UGR <19 extensif pour hauteur installation = 3 à 6 m 4 – 8,5 m > 350 lx < 650 lx 4 m Base pour l’exemple d’étude d’éclairage : Hauteur de montage (PW19). ...............................................................................4 m (2,5 m à 5 m) Hauteur de montage (recommandation LW19).............................................................> 3,5 m Flux lumineux E-Line (L 2,25 m)..................................................................................................6 600 lm UGR....................................................................................................................................................................................... ≤ 19 Exigence normative Ēm ≥ 500 à 1.000 lux – Uo ≥ 0,60 BUREAU AU DESIGN INDUSTRIEL Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=