Guide eclairage 2025

197 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Commerce I Vitrine extérieure L’arrêté du 1er Août 2006 Relatif à l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public. - 20 lux en tout point cheminement extérieur. Veille réglementaire en situation de forte tension électrique Les enseignes et publicités lumineuses devront être éteintes entre 1h et 6h du matin. Entrée en vigueur le 1er Juin 2023 DÉCRET N°2022-1294 du 5/10/2022 « Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1h et 6h à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports, et celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu’elles soient à images fi xes » (article 1) DÉCRET n° 2012-118 du 30 janvier 2012 Relatif aux enseignes lumineuses impose des horaires d’arrêt de l’éclairage. Celles-ci doivent en effet être éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l’activité signalée a cessé, ou une heure après la cessation d’activité. Elles peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité, y compris entre minuit et 7 heures. Ce qu’impose la norme RT 2020 – RE 2020 : Application 1er janvier 2021 Depuis le 1er janvier 2013, les exigences thermiques sont étendues notamment aux commerces. La réglementation thermique impose ainsi la maîtrise des consommations énergétiques (faibles déperditions, faible consommation d’énergie…). L’allumage et l’extinction de l’éclairage sont par ailleurs réglementés (détecteurs de présence, horloge). LA CHARTE LED : ÉCLAIRAGE INTERIEUR - EXTÉRIEUR Charte de qualité pour les données produits. Critères selon la norme NF EN 62722-2-1 : Performance des luminaires. Les solutions et innovations Contrôle du temps et de la lumière horloges programmables digitales TR 610 TOP3 - SEL 170 TOP 3 Description des fonctions : > Horloge programmable digitale avec programme hebdomadaire > Programmation par appli > Sécurité de manipulation maximale, pour transmettre les programmes à l‘horloge via l‘appli, il est indispensable d‘insérer la carte mémoire Bluetooth OBELISK top3 > Compteur horaire intégré Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00073810125 TR 610 TOP3 - Horloge programmable hebdomadaire. Programmation possible par clef obelisk TOP 3 bluetooth. Idéale pour programmer les heures de fonctionnement de nombreux appareils J+10 200 € 00073810121 SEL 170 TOP 3 - Horloge Astronomique hebdomadaire. Programmation possible par clef obelisk TOP 3 bluetooth. Ideale pour les gestion d’éclairage exterieur et les coupures d’enseignes J+1 330 € Schéma de raccordement Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=