198 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Commerce I Vitrine extérieure Projecteur Hovden Sign est un luminaire pour enseigne avec une tête articulée inclinable suivant les besoins. Aluminium laqué, garantie 10 ans contre la corrosion. HOVDEN Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937630044 HOVDEN 12W 1120 LM 3000K GRAPHITE J+10 204 € 04937630046 HOVDEN 12W 1120 LM 3000K BLANC J+10 204 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03637145182 PROJECTEUR BILLBOARD AS 16W 1800LM 3000K NOIR 50CM J+5 122 € Le Bailey Lights Projecteur LED Panneau publicitaire est également appelé luminaire d’affichage, Wall Wash ou éclairage de panneau d’affichage. Si vous pouvez éclairer un panneau d’affichage, vous pouvez tout aussi bien illuminer des façades, des magasins ou d’autres objets extérieurs avec ce faisceau lumineux asymétrique concentré (130°x50°). BILLBOARD Projecteur LED pour éclairage d’enseigne faisceau 90°x105° avec une tige de fixation aluminium déportée. Disponible en finition blanc ou noir. DIA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058050810 PROJ. DIA AS 18W 2350 LM 3000K BLANC A90°/TIGE J+1 137 € 00058050811 PROJ. DIA AS 18W 2350 LM 3000K NOIR A90°/TIGE J+1 137 € 00058051262 PROJ. DIA AS 18W 2450 Lm 4000K NOIR A90-TIGE J+10 137 € 00058051261 PROJ. DIA AS 18W 2450 Lm 4000K BLANC A90-TIGE J+10 137 € Projecteur pour éclairage d’enseignes IP65 IK08, LED et driver intégrés. Résistant au brouillard salin 480h. TAG Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058050686 PROJ. TAG LED 30W-3000K NOIR J+1 167 € 00058050685 PROJ. TAG LED 30W-3000K BLANC J+1 167 € 00058003144 TIGE FA 57 POUR FIXATION DÉPORTÉE PROJECTEURS L= 514 MM J+1 34 € 00058000196 PATERE TAG BLANC J+5 22 € 00058000197 PATERE TAG NOIR J+5 22 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=