199 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Commerce I Vitrine extérieure Gamme de projecteurs extérieurs LED IP65 IK08, symétrique ou asymétrique pour enseigne ou devanture commerce, faisceau 90° LED intégrée, tenue brouillard salin 480h. TWISTER 4 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051687 TWISTER 4 NOIR 38W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 5890LM 90°SYM J+10 123 € 00058051688 TWISTER 4 NOIR 60W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 9000LM 90° SYM J+10 183 € 00058051662 TWISTER 4 GRIS 38W 3000K IP66 IK08 5700LM 90° SYM J+1 88 € 00058051663 TWISTER 4 GRIS 60W 3000K IP66 IK08 9000LM 90° SYM J+1 152 € 00058051696 TWISTER 4 ASY GRIS 38W 3000K IP66 IK08, ASY 125°X65, 4560LM J+10 111 € 00058051697 TWISTER 4 ASY GRIS 60W 3000K IP66 IK08, ASY 125°X65, 7020LM J+10 196 € 00058051698 TWISTER 4 ASY GRIS 83W 3000K IP66 IK08, ASY 125°X65, 10050LM J+10 241 € 00058051740 FIXATION MURALE POUR ANGLE INTÉRIEUR, GRIS J+1 89 € 00058051741 FIXATION MURALE POUR ANGLE EXTÉRIEUR, GRIS J+1 83 € 00058051742 FIXATION MURALE ORIENTABLE À 120° GRIS J+1 78 € Bras de fixation en applique façade pour projecteur TWISTER 3 ARIC. FA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058050487 FIXATION FA40 GRIS TWISTER 3. LG 400 MM J+1 25 € 00058050076 FIXATION FA 40 NOIR TWISTER 3. LG 400 MM J+1 25 € Applique façade devanture LED résistant brouillard salin 480h IP65. Tige bras de déport longueur 723 mm. DIA CCT Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051324 DIA APPLIQUE TIGE 18,9W 2450LM CCT IP65 BLANC J+1 138 € 00058051325 DIA APPLIQUE TIGE 18,9W 2450LM CCT IP65 NOIR J+1 138 € Projecteur LED Asymétrique linéaire pour l’éclairage d’enseignes ou de vitrines.Fabrication en France. Existe en 3 finitions: beige, blanc, noir. ZURO 2 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051580 ZURO 2 LED BLANC 18W-3000K 1500LM IP66 J+10 379 € 00058051595 ZURO 2 LED 33W-4000K RAL SPE 3200LM IP66 J+10 474 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=