28 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Spot encastré GU10 DECO+ est une gamme spoterie confort basse luminance avec douille GU10. (Non lampé) Disponible en fixe et orientable avec finitions au choix : blanc mat/alu laqué, blanc mat/doré et blanc mat/noir. RE2020 (joint + verre ou diffuseur). DECO+ Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584028000 DECO+ ROND BLANC/ALU FIXE GU10 230V IP20 J+10 28 € 00584028002 DECO+ ROND BLANC/DORÉ FIXE GU10 230V IP20 J+10 28 € 00584028001 DECO+ ROND BLANC/NOIR FIXE GU10 230V IP20 J+10 28 € 00584028010 DECO+ CARRÉ BLANC/ALU FIXE GU10 230V IP20 J+10 28 € 00584028012 DECO+ CARRÉ BLANC/DORÉ FIXE GU10 230V IP20 J+10 28 € 00584028011 DECO+ CARRÉ BLANC/NOIR FIXE GU10 230V IP20 J+10 28 € HORN Les encastrés de plafond HORN procurent un confort visuel basse luminance grâce à la position en retrait de la source GU10 au choix. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073325520 HORN, ENCASTRE PLAFOND INTERIEUR, SIMPLE, BLANC, GU10QPAR51, 25W MAX, RT 2012 J+1 27 € 02073325521 HORN, ENCASTRE PLAFOND INTERIEUR, SIMPLE, NOIR, GU10QPAR51, 25W MAX, RT 2012 J+1 27 € Spot encastré LED LUM25 Spot encastré LED miniature diamètre 30 mm pour éclairage intégration dans mobilier ou espace à faible encombrement. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051639 LUM25 MINI SPOT LED 1,8W DIAM 25MM120LM 3000K IP40 DIM J+1 35 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=