29 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie AIR BLOCK 2 Encastrés IP65 compatibles RT2012, LED intégrées, variables (coupure de phase), livrés avec boite d’encastrement. Ils peuvent être recouverts de nombreux isolants. Conforme au DTU45.11. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058050880 AIR BLOCK 2 LED 6W 430 LM 3000K 36° BLANC J+10 46 € 00058050881 AIR BLOCK 2 LED 6W 460 LM 4000K 36° BLANC J+10 46 € 00058050883 COLLERETTE AIR BLOCK 2 NOIR J+10 6 € 00058050882 COLLERETTE AIR BLOCK 2 NICKEL J+10 5 € ARIES Encastré LED IP65 IK07 recouvrable tout isolant, ompatible BBC/RE2020, convient pour toutes les pièces humides et Vol2 des salles de bains. Faisceau 50° avec optique en retrait offrant un confort visuel optimisé. Technologie CCT ARIC 2 températures de couleur 3000K et 4000K. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051406 ARIES - ENC. ROND, FIXE, IP65 IK07, BLANC, LED 6W 42° 580LM 3000-4000K (CCT) J+1 22 € 00058051407 ARIES - ENC. ROND, FIXE, IP65 IK07, NOIR, LED 6W 42° 580LM 3000-4000K (CCT) J+1 22 € ASPEN Encastré IP20/65 dimmable, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058050747 ASPEN LED 5W-3-4000K CCT BLANC J+1 18 € 00058050749 ASPEN LED 5W-3-4000K CCT NOIR J+1 18 € 00058051226 ASPEN TILT 5W-3-4000K CCT BLC J+1 25 € 00058050748 ASPEN LED 5W-3-4000K CCT NICKL J+1 20 € 00058051223 ASPEN VOL1 5W-3-4000K CCT BLC J+1 28 € 00058051224 ASPEN VOL1 5W-3-4000K CCT NOIR J+10 28 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=