Guide eclairage 2025

30 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Spot encastré LED ATLAS - Encastré IP65 BBC/RE2020 recouvrable, fixe, LED 5W 50° 605lm 4000K, 2700/3000/4000 (3CCT), dimmable TRIAC, 35000h, corps thermoplastique blanc ATLAS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051540 ATLAS 5W LED CCT3 605 LM IP65 BLC J+1 18 € 00058051542 ATLAS 5W LED CCT3 605 LM IP65 NOIR J+1 18 € Luminaire avec un faisceau de 42°, offrant une inclinaison de 30° sur un axe, pour une utilisation à l’intérieur et l’extérieur. Fonte d’aluminium et acier laqué avec diffuseur en verre. Dimmable par coupure de phase en aval. Système à faible hauteur d’encastrement, convient bien à la rénovation avec ses diamètres de perçages de Ø68 mm à Ø83 mm. JUNISTAR IR98 ECO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937905237 JUNISTAR ECO BLANC 6W 3000K, 550 LM UGR INF A 21, CLASSE II J+5 66 € 04937905238 JUNISTAR ECO BLANC 6W 4000K, 600 LM 86 LM-W UGR INF A 21, CL J+5 66 € 04937905240 JUNISTAR ECO NOIR 6W 3000K, 520 LM 74 LM-W UGR INF A 21, CLA J+5 66 € 04937905241 JUNISTAR ECO NOIR 6W 4000K, 575 LM 82 LM-W UGR INF A 21, CLA J+5 66 € 04937009236 REHAB RING NOIR 180MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE J+10 18 € 04937009224 REHAB RING BLANC 180MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE J+10 18 € 04937009427 REHAB RING NOIR 250MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE J+10 31 € 04937009227 REHAB RING BLANC 250MM FOR JUNISTAR, UNILED, SOFT & JUPITER ACIER INOXYDABLE J+10 31 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714336212 SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM NOIR MAT J+10 64 € 02714336333 SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM NOIR MAT - CHAMPAGNE J+10 64 € 02714336334 SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM NOIR MAT - ARGENT J+10 65 € 02714336335 SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM NOIR MAT - OR ROSE J+10 65 € 02714336210 SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM BLANC MAT J+10 62 € 02714336336 SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM BLANC MAT - CHAMPAGNE J+10 65 € 02714336337 SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM BLANC MAT - ARGENT J+10 63 € 02714336338 SILK RDX 6W 630Lm 3000K 36 DIM BLANC MAT - OR ROSE J+10 63 € Spot LED encastré basse luminance rond orientable. Peut être recouvert par un isolant déroulé. Avec convertisseur dimmable déporté fourni. SILK RDX Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément. Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=