Guide eclairage 2025

31 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie SWEET Spot encastré rond fixe.Réflecteur basse luminance. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08271337490 SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM NOIR MAT J+1 50 € 08271337491 SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT J+1 50 € 08271337492 SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - CHAMPAGNE J+10 50 € 08271337493 SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - ARGENT J+10 50 € 08271337494 SWEET RD EVO 7,5W 740LM 60° DIM BLANC MAT - NOIR J+10 50 € 80 Ø76 Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.Compatible avec variateur fin de phase.Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm, driver ou source de remplacement disponibles séparément. Spot encastré led basse luminance design multi CCT 30004000K compatiblé RT2012 et résistant au feu 650°C parfait pour des ambiances humides type salle de bains. EF8 CCT Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058011030 EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 390LM 50000H DIMMABLE, BLANC - NOIR J+5 38 € 00058011031 EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 430LM 50000H DIMMABLE, BLANC - DORE J+1 38 € 00058011032 EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 430LM 50000H DIMMABLE, NOIR - DORE J+1 38 € 00058011033 EF8 - ENC. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 490LM 50000H DIMMABLE, BLANC J+1 38 € DEBI - IENA Spot encastré rond fixe 4 en 1 avec multi CCT 2700-3000-4000 et 6000K au choix via un interrupteur à l’arrière du luminaire. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Ne nécessite pas de convertisseur. Dimmable & compatible avec variateur fin de phase. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714335614 DEBI RD-230 5W 620LM 60 IP65 DIM BLANC MAT J+1 28 € 02714335502 DEBI RD 6W 720LM 60 IP65 DIM BLANC MAT J+10 34 € 02714335613 DEBI RD-230 5W 620LM 60 IP65 DIM NOIR MAT J+5 28 € 02714335611 DEBI RD 6W 720LM 60 IP65 DIM NOIR MAT J+10 34 € 02714335616 IENA RDX-230 5W 620LM 60 IP65 DIM BLANC MAT J+10 32 € 02714335501 IENA RDX 6W 720LM 60 IP65 DIM BLANC MAT J+10 37 € Ø82 73 30° Ø82 61 30° Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=