Guide eclairage 2025

32 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Spot encastré LED Spot encastré rond fixe 3 en 1. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l’arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique. Ne nécessite pas de convertisseur. BRAVA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714337141 BRAVA RD-230 5W 680LM 60° IP65 DIM BLANC MAT FIXE J+1 25 € 02714337140 BRAVA RD-230 5W 680LM 60° IP65 DIM NOIR MAT FIXE J+5 25 € 02714337173 BRAVA RDH-230 5W 680LM 60° IP65 DIM BLANC MAT BASSE LUMINANCE J+1 29 € 02714337174 BRAVA RDH-230 5W 680LM 60° IP65 DIM NOIR MAT BASSE LUMINANCE J+5 29 € Encastré recouvrable RT2012 IP20/65, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable. Existe en version connectée en technologie TUYA - wifi. Compatible commande vocale Google home et Alexa. EF6 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058011005 EF6 - ENC. IP20-65 LED 7W 55 600LM 60° 3000-4000K (CCT) J+1 32 € 00058011015 EF6 SENSOR BLC 6W 3CCT 6W 595 LM IP65 CCT J+1 42 € 00058011014 EF6 TUYA WIFI ENC. IP20-65 LED 7W 55 600LM 60° 2700-6500K TW J+1 54 € 00058011004 COLLERETTE EF6 RONDE NOIR J+1 3 € 00058011016 COLLERETTE EF6 SENSOR NOIR J+10 3 € 00058011003 COLLERETTE EF6 RONDE NICKEL J+1 3 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058011060 EDOS IP65 RE2020 VOL1 CCT3 2700-3000-4000K 6W 600LM DIMMABLE BLANC J+1 28 € 00058011061 COLLERETTE EDOS NOIRE J+1 3 € EDOS Encastré recouvrable RE2020 IP20/65, Vol.1 salle d’eau, basculant, température de couleur réglable. Version EF6 détecteur PIR crépusculaire fonction maitre-esclave «nouveauté 2025» Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=