Guide eclairage 2025

33 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie FLINT Encastré FLINT recouvrable de tout type d’isolant et compatible RE2020 IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 510lm 50° avec détecteur PIR intégré réglable Réglages PIR sur la collerette, couleur : blanc ou noir. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058011063 FLINT 6W 3-CCT SENSOR BLC 6W 560 LM IP65 CCT J+1 35 € 00058011064 FLINT 6W 3-CCT SENSOR NOIR 6W 560 LM IP65 CCT J+10 35 € ONEx Encastré LED IP65 universel gradable, à couleur et puissance commutables et RE2020 (étanche à l‘air). Les collerettes IP65 sont interchangeables, fixes et basculantes, disponibles en formes et finitions variées. Livré avec une collerette basculante en polycarbonate blanche. Driver haute efficacité énergétique déporté. Recouvrable tout type d‘isolant, pose sans écarteur ni découpe d‘isolant. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08276015009 1 ONEXLITE SPOT IP65 BASC RE2020/ISOLANT 3.5W/5.5W 60° CCT (27/30/40K) GRAD BL J+1 25 € 08276015017 2 ONEXD2W SPOT COUPE-FEU DIM-TO-WARM IP65 BASC RE2020 3.5/5.5/7W CCT GRAD BL J+1 27 € 08276015833 3 ONEXD2W SPOT COUPE-FEU DIM-TO-WARM IP65 BASC RE2020 3.5/5.5/7W CCT GRAD BL J+10 30 € 08276015137 4 ONEXBAFFLE SPOT COUPE-FEU IP65 RE2020 B-LUM 3.5/5.5/7W IRC>90 CCT GRAD. BL J+10 30 € DL160449 ONEXCSR™ SPOT COUPE-FEU IP65 BASCULANT/FIXE RE2020 GRAD UGR19 CCT BLANC J+10 NC 08276015059 5 ONEX™ - COLLERETTE BLANC IP65 FIXE RONDE 85MM POUR ONEXPRO &ONEXLITE J+1 4 € 08276015060 6 ONEX™ - COLLERETTE ALU BROSSÉ IP65 FIXE RONDE 85MM POUR ONEXPRO &ONEXLITE J+1 6 € 08276015061 7 ONEX™ - COLLERETTE NOIR IP65 FIXE RONDE 85MM POUR ONEXPRO &ONEXLITE J+1 4 € 08276015120 8 ONEX™ - COLLERETTE CHROME IP65 FIXE RONDE 85MM POUR ONEXPRO &ONEXLITE J+1 6 € 08276015121 9 ONEX™ - COLLERETTE ALU BROSSÉ IP65 BASCULANTE RONDE POUR ONEXPRO &ONEXLITE J+1 8 € 08276015122 10 ONEX™ - COLLERETTE CHROME IP65 BASCULANTE RONDE POUR ONEXPRO &ONEXLITE J+1 8 € 08276015123 11 ONEX™ - COLLERETTE NOIR IP65 BASCULANTE RONDE POUR ONEXPRO &ONEXLITE J+1 6 € 08276015129 12 ONEX™ - COLLERETTE DE RATTRAPAGE 92 -164MM POUR ONEXPRO &ONEXLITE BLANC J+1 19 € 2 1 3 4 5 9 6 7 8 10 11 12 Fonction veille à 10% de la puissance. Réglage du PIR SENSOR par défaut : Time setting : 5 min. PIR Sensivity : 100% Lux Sensivity : Night Position Stand by mode : 0% Installation rapide sans outil: serre-câble intégré et bornier de connexion automatique repiquable. Encombrement maîtrisé: faible profondeur d‘encastrement, utilisable dans les plenums de 50mm. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=