Guide eclairage 2025

34 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Spot encastré LED Différentes propriétés réunies : voilà l’UNIVERSAL DOWNLIGHT de SLV. La température de couleur peut être réglée sur quatre niveaux via le CCT-Switch. Choisir une puissance de 5 W ou de 7 W est tout aussi aisé. Et grâce aux ressorts verrouillables et au boîtier de raccordement rapide, le montage du downlight est aussi simple que rapide. UNIVERSAL DOWNLIGHT Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208329234 1 UNIVERSAL DOWNLIGHT DOWNLIGHT, 5-7W, 1700/3000/4000/6500K, SANS COLLERETTE J+1 27 € 08208329233 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE KIT 12 SPOTS, SANS COLLERETTE J+1 289 € 08208329232 2 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, ROND, NOIR J+1 3 € 08208329231 3 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, ROND, BLANC J+1 3 € 08208329275 4 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, CARRÉ, BLANC J+1 3 € 08208329274 5 UNIVERSAL DOWNLIGHT, COLLERETTE DÉCORATIVE, FIXE, IP65, CARRÉ, NOIR J+1 3 € 5 4 3 2 1 Spot encastré carré orientable 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase. BORA EVO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08271337262 BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT FIX J+10 39 € 08271337263 BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT FIX J+1 39 € 08271337268 BORA RD EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NICKEL SATINÉ FIX J+10 39 € 08271337265 BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT ORIENTABLE J+1 44 € 08271337264 BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT ORIENTABLE J+1 44 € 08271337269 BORA RDX EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NICKEL SATINÉ ORIENTABLE J+10 44 € 08271337281 BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT - LAITON MAT BASSE LUMINANCE J+10 49 € 08271337282 BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM NOIR MAT - ARGENT BASSE LUMINANCE J+10 49 € 08271337267 BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT BASSE LUMINANCE J+1 42 € 08271337283 BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT - LAITON MAT BASSE LUMINANCE J+10 49 € 08271337284 BORA RDH EVO 7W 800LM 60° IP65 DIM BLANC MAT - ARGENT BASSE LUMINANCE J+10 49 € Les caches disponibles séparément, ronds ou carrés et de différentes couleurs, permettent d’utiliser le UNIVERSAL DOWNLIGHT comme downlight fixe avec un indice de protection IP65 ou comme downlight inclinable IP20. EVO = Possibilité de réparer le luminaire avec pièces de rechange disponibles Driver ou source de remplacement Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=