35 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie KORY Spot encastré ond 3 en 1. CCT 2700-3000-4000K RE2020. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. - Double bornier automatique. Avec détecteur IR 90°, zone de détection max. 4m de diamètre. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08271337238 KORY R SENSOR 6W 775LM 60° IP65 NOIR MAT J+10 44 € 08271337239 KORY R SENSOR 6W 775LM 60° IP65 BLANC MAT J+1 44 € SOFT SQUARE Soft Square est un downlight unique, de forme carrée pure, qui s’adapte aux environnements modernes, tant résidentiels. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937903261 SOFT SQUARE BLANC 3000K 12W UGR<19 60° 890 LM IRC98 J+10 117 € 04937903263 SOFT SQUARE BLANC 3000K 12W DALI J+10 136 € 04937903251 SOFT SQUARE NOIR 3000K 12W J+10 117 € 04937903253 SOFT SQUARE NOIR 3000K 12W DALI J+10 136 € INSPIRE R Gamme d’encastrés minimalistes à très faible éblouissement proposant 2 couleurs et 2 tailles différentes. Code produit Désignation Tarif HT 04937212424 1 INSPIRE R 150 DOWNLIGHT NOIR 470LM 3000K RA 98 DALI 135 € 04937212430 2 INSPIRE R 300 DOWNLIGHT NOIR 950LM 3000K RA 98 DALI 179 € 04937320901 INSPIRE R600 NOIR 3000K DALI 204 € 04937212418 3 INSPIRE R 150 DOWNLIGHT BLANC 470LM 3000K RA 98 DALI 135 € 04937212436 4 INSPIRE R 300 DOWNLIGHT BLANC 950LM 3000K RA 98 DALI 179 € 04937320905 INSPIRE R600 BLANC 3000K DALI 204 € 1 2 4 3 INSPIRE R est un encastré minimaliste noir premium de longueur 15cm, idéal pour les environnements résidentiels et commerciaux exigeants Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=