36 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie TOUT EN UN : la gamme led'up universal répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat FIXE SWITCH CCT BLUETOOTH MESH WIZ SWITCH via commutateur de couleurs 3 possibilités de couleurs dans un seul produit Contrôle via télécommande et/ou application EUROPOLE BLUETOOTH MESH Sans câblage additionnel, pas de programmation, appairage autonome Synchronisable jusqu’à 250 points lumineux Contrôle via télécommande et/ou application WIZ Connected Sans câblage additionnel, appairage autonome,facilité de contrôle à distance via WIFI + BLUETOOTH, commande vocale Contrôle jusqu’à 10 000 points lumineux Différentes ambiances pré-programmées JE CHOISIS LA TECHNOLOGIE LA SOLUTION ENCASTRÉ RE2020 LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ 1 Compatible avec la norme RE2020 Installation possible en salle de bain volume 1 IP 65 bathroom VOLUME 1 Compatible tous isolants & Faible encombrement SLIM 40 mm Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584057000 LED'UP UNIVERSAL 6W 600 LM 3000K 60° FIXE BLANC MAT J+1 28 € 00584057001 LED'UP UNIVERSAL 6W 600 LM 4000K 60° FIXE BLANC MAT J+1 28 € 00584207758 LED’UP UNIVERSAL 6W 600 LM 3000K 60° ORIENTABLE BLANC MAT J+10 28 € 00584207759 LED’UP UNIVERSAL 6W 600 LM 4000K 60° ORIENTABLE BLANC MAT J+10 28 € 00584057016 LED'UP UNIVERSAL 6W 500/600LM CCT 2700/3000/4000K ORIENTABLE BLANC MAT J+1 30 € 00584211876 LED’UP UNIVERSAL SWITCH EVO ÉCORESPONSABLE 2700K/3000K/4000K 6W 60° IP65 J+1 28 € 00584057019 LED’UP UNIVERSAL - BLUETOOTH MESH 6W 250/ 300LM RGB+TW 60° ORIENTABLE BLANC J+10 44 € 00584057027 LED'UP UNIVERSAL - WIZ PRO ROND TW 2700K-6500K 6W 60 IP65 ORIENTABLE BLANC J+10 58 € 00584057028 LED’UP UNIVERSAL - WIZ PRO ROND GGB+TW 2700K-6500K 6W 100 IP65 ORIENTABLE BLANC J+1 63 € 00584211599 MODULE LED’UP UNIVERSAL FONCTION GU10 SWITCH CCT J+10 32 € LED'UP UNIVERSAL, une gamme à compositions multiples. Parfait pour les projets RE2020, compatible avec tous les isolants. Un confort optimisé grâce à son optique dichroïque 60°. Plusieurs versions : fixe/switch CCT/connecté Bluetooth MESH. SOLAIRE LED UP UNIVERSAL Solution connectée via l’appli EUROPOLE (gratuite) pour les produits bluetooth mesh et l’appli WIZ Pro pour les produits de la gamme WIZ Europole. Possibilité de piloter en WIZ des luminaires spots avec du flexible led ou lampes GU10 et E27 LED WIZ sur le même projet. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=