39 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie SWAP Swap est une famille de spots LED encastrables composée de 4 tailles (S, M, L, XL), deux formats (rond ou carré) et deux orientations du faisceau lumineux (symétrique ou asymétrique). Ces caractéristiques sont présentes dans 8 modèles avec une très large variété d’options de couleurs. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03861003173 SWAP S - 5W 700 LM 3000K 33° UGR<19 BLANC Ø 69 MM J+1 48 € 03861003176 SWAP S 5W 4000K BLANC Ø 69 MM J+5 48 € 03861020561 SWAP S 5W 3000K NOIR Ø 69 MM J+1 57 € 03861003185 SWAP S 7W 3000K BLANC Ø 69 MM J+1 56 € 03861003188 SWAP S 7W 4000K BLANC Ø 69 MM J+5 56 € 03861020567 SWAP S 7W DIM PH.CUT 3000K NOIR Ø 69 MM J+5 75 € 03861003191 SWAP S - 7W 940LM 3000K 33° UGR<19 BLANC DIM Ø 69 MM J+1 65 € 03861020569 SWAP M 5W 3000K NOIR Ø 75 MM J+5 58 € 03861003197 SWAP M - 5W 700 LM 3000K 42° UGR<19 BLANC Ø 75 MM J+1 49 € 03861003209 SWAP M 7W 3000K BLANC Ø 75 MM J+1 57 € 03861003212 SWAP M 7W 4000K BLANC Ø 75 MM J+1 57 € 03861020573 SWAP M 7W 3000K NOIR Ø 75 MM J+1 66 € 03861003215 SWAP M- 7W 940LM 3000K 33° UGR<19 BLANC DIM Ø 82MM Ø 75 MM J+1 66 € 03861004258 SWAP M 7W DIM DALI-PUSH 3000K BLANC Ø 75 MM J+10 98 € 03861020575 SWAP M 7W DIM PH.CUT 3000K NOIR Ø 75 MM J+1 76 € 03861003218 SWAP M 7W DIM PH.CUT 4000K BLANC Ø 75 MM J+5 66 € 03861003233 SWAP L 7W 3000K BLANC Ø 85 MM J+5 58 € 03861003253 SWAP ASYM M 5W 3000K BLANC Ø 75-79 MM J+5 50 € 03861003265 SWAP ASYM M 7W 3000K BLANC Ø 75-79 MM J+5 58 € 03861003271 SWAP ASYM M 7W DIM PH.CUT 3000 BLANC Ø 75-79 MM J+5 67 € COULEUR : Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=