4 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Lire et comprendre le guide (1) Plus d’informations dans les pages « cahier technique » à la fin du catalogue Luminaire LED Produit facile et rapide à installer Produit configurable pour projet Produit compatible RE 2020 (Réglementation Thermique) Produit potentiellement éligible aux Certificats d’Economie d’Energie. Contrôle éligibilité CEE sur logiciel PLAN EXPERT - SONEPAR Dimmable / non dimmable Transformateur ou alimentation intégré / non intégré Durée de vie (Heures) Maintien du flux lumineux (1) Step de Mc ADAM : Niveaux de différence de couleurs visibles : > Step 1 : pas de différences visibles > Step 2 à 4 : différences perceptibles > Step 5 à 7 : différences visibles Indice de rendu des couleurs (1) Indice de protection des luminaires (1) Indice de protection contre les chocs mécaniques (1) Changement du flux lumineux sur le même produit Maintenabilité et réparabilité des produits CCT Changement de température de couleur sur le même produit Produit identifié «Vert» à haute efficacité lumineuse, éco conçu durable et maintenable Traitement bord de mer & brouillard salin Détection IR ou HF SOLAIRE Produit autonome sur batterie solaire Produit recouvrable laine de verre Produit recouvrable tout isolant Garantie luminaire (en année) GROUPE RG : Risques Photobiologique de la LED (Pour la lumière Bleu) > RG O : Sans risque > RG 1 : Risque faible > RG 2 : Risque modéré > RG 3 : Risque élevé Classe 1 de protection contre les chocs électriques (1) Classe 2 de protection contre les chocs électriques (1) Classe 3 de protection contre les chocs électriques (1) Volume d’eau Salle de Bain : > VOLUME 0 : Luminaires IPX7 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 1 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V. Classe III > VOLUME 2 : Luminaires IPX4 mini en très basse tension (TBTS) 12V Classe III Luminaires IPX4 minimum 230V Classe II > HORS VOLUME : Luminaires en IP20 Diamètre en mm de percement pour insérer le luminaire Efficacité lumineuse (lm/W) = Flux lumineux (lm)/ Puissance consommée (W) permet de qualifier le rendement lumineux ou la performance d’une source ou luminaire Picto lien dynamique version guide digitale pour accéder à des informations complémentaires sur la gamme produit. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=