40 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Spot encastré LED Une fois le spot allumé, l’éclairage du Drop produit un effet design qui masque le luminaire. L’effet d’éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d’une lucarne naturelle. DROP Code produit Désignation Tarif HT 03861020858 DROP MICRO TRANS 1 5W 730 LM 3000K 38° BLANC Ø85 MMUGR<19 61 € 03861020866 DROP MICRO TRANS 2 7,5W 1000 LM 3000K 38° BLANC Ø85 MM UGR<19 70 € 03861020870 DROP MICRO TRANS 2 7,5W 1000 LM 3000K 38° BLANC Ø85 MM UGR<19DIM 79 € 03861020874 DROP MICRO 1 - 5W 730 LM 3000K 81° BLANC Ø85 MM 61 € 03861020882 DROP MICRO 2 - 7,5 W 1000 LM 3000K 81° BLANC Ø85 MM 70 € 03861020886 DROP MICRO 2 - 7,5 W 1000 LM 3000K 81° BLANC DIM Ø85 MM 79 € 03861002197 DROP MINI 2 - 7W 1050 LM 3000K 94° BLANC IP43 Ø153 MM 91 € 03861002201 DROP MINI 2 - 7W 1050 LM 3000K 94° BLANC DALI IP43 Ø153 MM 132 € 03861020479 DROP MINI 3 - 10W 1375 LM 3000K 94° BLANC IP43 Ø153 MM 97 € 03861020485 DROP MINI 3 - 10W 1375 LM 3000K 94° BLANC DALI IP43 Ø153 MM 139 € 03861020487 DROP MINI 2 - 7W 1050 LM 3000K 94° BLANC Ø153 MM 95 € 03861020495 DROP MINI 3 - 10W 1375 LM 3000K 94° BLANC Ø153 MM 101 € DROP propose des UGR<19, confort optimum. Idéal pour équiper vos espaces : cuisine, bureau, accueil ou salle à manger, restaurant. Pop Up fait partie des plus petits projecteurs à encastrer du monde. Ses dimensions réduites alliées à des lignes épurées en font le luminaire idéal pour des projets qui recherchent un encombrement minime. Il peut être orienté dans tous les degrés puisqu’il tourne à 355° et pivote à 90°. POP UP Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03861006481 POP UP 6,5W 640 LM 3000K 20º BLANC - 135 € 03861006487 POP UP 6,5W 640 LM 3000K 30º BLANC J+5 135 € 03861006486 POP UP 6,5W 640 LM 3000K 30º NOIR J+5 135 € 03861006493 POP UP 6,5W 640 LM 3000K 56º BLANC J+5 135 € 03861006535 POP UP 6,5W 640 LM 3000K 20º BLANC DALI - 191 € 03861006541 POP UP 6,5W 640 LM 3000K 30º BLANC DALI - 191 € 03861006547 POP UP 6,5W 640 LM 3000K 56º BLANC DALI - 191 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=