42 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Encastré mural Encastré mural décoratif pour l’éclairage de circulations. Façade magnétique ronde ou carrée à commander séparément. Fixation par lamelles.Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur début et fin de phase. STEPBEAM Code produit Désignation Tarif HT 08271041243 STEPBEAM 2,7W 255LM 3000K 63 € 08271041259 STEPBEAM FACE CARRÉE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE NOIR 6 € 08271041259 STEPBEAM FACE CARRÉE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE CHROME SATINÉ 6 € 08271041256 STEPBEAM FACE CARRÉE DIFFUSION DEMI-CIRCULAIRE BLANC 6 € 08271041258 STEPBEAM FACE CARRÉE DIFFUSION LINÉAIRE NOIR 6 € 08271041261 STEPBEAM FACE CARRÉE DIFFUSION LINÉAIRE CHROME SATINÉ 8 € 08271041261 STEPBEAM FACE CARRÉE DIFFUSION LINÉAIRE BLANC 8 € 08271041248 STEPBEAM FACE RONDE DIFFUSION CIRCULAIRE NOIR 6 € 08271041248 STEPBEAM FACE RONDE DIFFUSION CIRCULAIRE CHROME SATINÉ 6 € 08271041245 STEPBEAM FACE RONDE DIFFUSION CIRCULAIRE BLANC 6 € Installation rapide et facile. Façade magnétique ronde ou carrée interchangeable. De géométrie architecturale sobre, élégante et minimaliste WALLY procure une lumière homogène grâce à son cadre ultra-fin. Application : lieux de passage. WALLY Code produit Désignation Tarif HT 03861270321 WALLY 2,1W 260 LM 2700K 73° NOIR 80 € 03861270322 WALLY 2,1W 260 LM 2700K 73° BLANC 80 € 03861270323 WALLY 2,1W 270 LM 3000K 73° NOIR 80 € 03861270324 WALLY 2,1W 270 LM 3000K 73° BLANC 80 € 03861270325 WALLY 2,1W 290 LM 4000K 73° NOIR 80 € 03861270326 WALLY 2,1W 290 LM 4000K 73° BLANC 80 € 03861270333 BOITE D'ENCASTREMENT POUR WALLY MURAL 12 € Liseuse La gamme de luminaires KARPO est disponible dans les coloris blanc et noir. Elle dispose au choix d’un ou de deux spots de forme cylindrique qui peuvent s’orienter de manière personnalisée via une articulation. Les plages orientables et inclinables permett ent l’éclairage optimal de la pièce. KARPO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073316675 KARPO 30, APPLIQUE INT, LISEUSE, NOIR, LED, 6W, 3000K, AVEC INTER J+1 125 € 02073316677 KARPO 30, APPLIQUE INT, LISEUSE, BLANC, LED, 6W, 3000K, AVEC INTER J+10 125 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=