Guide eclairage 2025

43 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Applique liseuse décorative extra fine. Base semi encastrée avec interrupteur variateur. Livrée avec convertisseur dimmable. Montage dans un boîtier d’encastrement standard (non fourni). MILO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714336121 1 MILO 3 5W 460LM 2700K 40 DIM LAITON BROSSE J+10 133 € 02714333479 2 MILO 1 5W 480LM 3000K 40 BLANC MAT J+10 152 € 02714333478 2 MILO 1 5W 480LM 3000K 40 NOIR MAT J+10 152 € 02714334031 3 MILO 2 5W 500LM 3000K 40 NOIR MAT J+10 205 € 02714334032 4 MILO 2 5W 500LM 3000K 40 BLANC MAT J+10 205 € 02714336119 1 MILO 3 5W 460LM 2700K 40 DIM NOIR MAT J+10 127 € Ø30 125 Ø90 51 115 Ø30 Ø26 Ø90 115 Ø30 35 85 180x127 Applique noire avec bras articulé et technologie LED de 3 W en lumière chaude. La source d’éclairage est en LED 3W 3000K. En aluminium et métal. Idéale pour éclairer les espaces de lecture dans les salons ou les chambres. LOKE LED Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917041020 LOKE LED APPLIQUE LECTEUR NOIR HIGH POWER LED 50-60HZ 3W 3000KIP 20 150LM CLASSE II J+5 55 € 04917040994 LOKE LED APPLIQUE LECTEUR HIGH POWER LED 50-60HZ 3W 3000K IP20 150LM CLASSE II J+5 53 € Applique liseuse LED créée par Nahtrang. Idéale en tête de lit afin de pouvoir lire dans sa chambre sans déranger. Applique munie d’un interrupteur et port USB intégré à la base pour en faciliter l’usage. SUAU Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917608913 SUAU - 3W 140 LM 3000K 30° BLANC AVEC INTERRUPTEUR J+10 106 € 04917612146 SUAU EMPOTRABLE NOIR LED 3W 3000K J+5 123 € 04917618507 SUAU LECTOR NOIR USB LED 3W J+5 122 € 04917618450 SUAU - 3W 140 LM 3000K 30° BLANC AVEC PORT USB J+10 122 € 04917608924 SUAU (DROITE) 3W 140 LM 3000K 30° BLANC AVEC PORT USB J+10 164 € 04917608926 SUAU USB LAMPE APPLIQUE GRISE AVEC LECTEUR LED DROITE HIGH P J+5 164 € 04917616081 SUAU LECTOR NOIR LED 3W 3000K J+5 106 € 04917623800 SUAU LECTOR BRONCE LED 3W 3000K J+5 123 € 04917608928 SUAU (GAUCHE) 3W 140 LM 3000K 30° BLANC AVEC PORT USB J+10 164 € 04917616078 SUAU ENCASTRÉE 3W 140 LM 3000K 30° BLANC J+5 123 € 04917618843 SUAU ENCASTRÉE 3W 140 LM 3000K 30° OR SATINÉ J+10 140 € La SUAU 04917608924 & 04917608928 propose deux versions droite et gauche du lit avec un support métallique permettant de poser son livre ou de recharger son téléphone, sa tablette sur le port USB. Pratique pour les Mr ou Mme noctambules. 1 2 3 4 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=