Guide eclairage 2025

44 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Liseuse Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917616891 BOC LED APPLIQUE LECTEUR NOIR HIGH POWER LED 50/60HZ 3W 3000K IP 20 130LM J+5 112 € 04917616887 BOC LED APPLIQUE LECTEUR BRONZE HIGH POWER LED 50/60HZ 3W 3000K IP 20 130LM J+10 118 € 04917616888 BOC LED APPLIQUE LECTEUR CHROME HIGH POWER LED 50/60HZ 3W 3000K IP 20 130LM J+10 118 € 04917616889 BOC LED APPLIQUE LECTEUR BLANC HIGH POWER LED 50/60HZ 3W 3000K IP 20 130LM CLASS J+10 112 € Applique murale avec une structure en aluminium et acier couleur bronze, noir, blanc ou chrome. Diamètre : 85mm. Hauteur : 170mm. Longueur : 85mm. Profondeur : 110mm. BOC LIZA 01 LIZA 01 - Liseuse 2,3W 3000K 110lm 40° 30000h, installation patère, grise. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058005222 LIZA 01 GRIS 1,2W 40 3000K J+5 89 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917624387 DUAS LED LAMPE APPLIQUE LECTEUR NOIR AVEC USB COB LED 50/60HZ3W 2700K IP 20 700M J+5 135 € 04917624386 DUAS LED LAMPE APPLIQUE LECTEUR BLANC AVEC USB COB LED 50/60HZ3W 2700K IP 20 700 LM J+10 135 € DUAS est une applique noir ou blanc conçue par Faro Lab et fabriquée en acier. Sa forme circulaire est divisée pour révéler deux finitions, la supérieure étant plus opaque. Il dispose d’une entrée USB type A de 5W idéale pour charger un téléphone portable et d’un petit plateau à l’arrière pour laisser l’appareil allumé pendant la charge. DUAS est parfait pour l’éclairage des pièces. DUAS Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=