45 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie KLEE est une applique en gris texturé conçue par Isaac Piñeiro. Elle possède une liseuse réglable sur le côté droit, et une lumière indirecte qui est projetée à travers le faisceau lumineux circulaire. La lumière indirecte est réglable et actionnée à l’aide d’un interrupteur visible sur la structure. Elle peut être installée verticalement ou horizontalement. KLEE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917622344 KLEE LED LAMPE APPLIQUE DROITE GRIS AVEC LECTEUR COB LED 50-60HZ10W 2700K IP 20 J+10 228 € 04917622500 KLEE LED LAMPE APPLIQUE GAUCHE GRIS AVEC LECTEUR COB LED 50-60HZ10W 2700K IP 20 J+10 228 € Éclairage tableau OPERA LED Applique pour tableau LED 8W. Disponible en 4 finitions noir, bronze, laiton et nickel. Très bon rendu des couleurs > 90 %. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051218 OPERA - APPLIQUE TABLEAU, BASC., NOIR, LED INTEG. 8W 3000K 450LM INTEG J+10 103 € 00058051219 OPERA - APPLIQUE TABLEAU, BASC., BRONZE, LED INTEG. 8W 3000K 450LM INTEG J+10 114 € 00058000368 OPERA - APPLIQUE TABLEAU, BASC., LAITON, LED INTEG. 8W 3000K 450LM INTEG J+10 114 € 00058000369 OPERA - APPLIQUE TABLEAU, BASC., NICKEL, LED INTEG. 8W 3000K 450LM INTEG J+10 114 € Applique idéale pour éclairer des tableaux, de 6W à 8W, différentes finitions possibles : nickel mat, dorée. MAGRITTE 1 / MAGRITTE 2 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917612066 MAGRITTE 1 6W 300 LM 3000K 180°, NICKEL MAT J+10 125 € 04917616385 MAGRITTE 1 6W 300 LM 3000K 180°, DORÉE J+10 125 € 04917612067 MAGRITTE 2 8W 500 LM 3000K 180°, NICKEL MAT J+10 138 € 04917616386 MAGRITTE 2 8W 500 LM 3000K 180°, DORÉE J+10 138 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=