47 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Applique décorative up&down LED pour lampe GU10 120V. Plusieurs finitions noir, noir mat champagne, noir-or rosé, blanc mat. OKTO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714336529 OKTO 2 GU10 MAX 2X13W PAR16 NOIR MAT J+5 52 € 02714336530 OKTO 2 GU10 MAX 2X13W PAR16 NOIR MAT - CHAMPAGNE J+10 54 € 02714336531 OKTO 2 GU10 MAX 2X13W PAR16 NOIR MAT - OR ROSE J+10 54 € 02714336532 OKTO 2 GU10 MAX 2X13W PAR16 BLANC MAT J+5 52 € Ø57 75 180 Avec le luminaire plâtre PLASTRA, vous disposez d’une applique personnalisée de forme épurée. Ce luminaire est prêt à recevoir des sources G9 ou R7s et à être raccordé directement à la tension secteur 230V. Le luminaire peut être recouvert de peinture murale à la suite d’un apprêt. PLASTRA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073314351 PLASTRA, APPLIQUE INTÉRIEURE, CUBE, BLANC, G9/QT14, 42W MAX, PLÂTRE J+1 54 € 02073322405 PLASTRA, APPLIQUE INTÉRIEURE, RECTANGULAIRE BLANC, R7S 118MM, 20W MAX, PLÂTRE J+5 79 € L’applique élégante WL 149 est une combinaison d’acier et de verre IP20. Un design plat et une forme ovale. L’applique en saillie OVAL est un luminaire d’intérieur disponible en noir et en blanc. La lumière se diffuse sur le mur vers le haut et vers le bas et l’éclaire d’une lueur indirecte très agréable. WL / OVAL Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073317214 1 WL 149, APPLIQUE INTÉRIEURE, BLANC MAT, LED, 14W, 3000K IP20 J+1 151 € 08208327346 2 OVAL 14 WL, APPLIQUE MURALE, 2700/3000 K, 6 W, NOIR IP65 L=175 MM / 90 MM J+1 73 € 08208327344 OVAL 18 WL, APPLIQUE MURALE, 2700/3000 K, 10 W, NOIR IP65 J+1 87 € 1 2 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=