Guide eclairage 2025

48 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Applique SMILE est lampe au design très original créée par Jordi Busquets. Cette applique blanche a une double fonction grâce à son design orientable. En position verticale, elle peut être utilisée en guise de lumière indirecte ou de lumière ambiante. Placée en position horizontale, elle se transforme en lampe de lecture. SMILE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917611496 SMILE LAMPE APPLIQUE BLANCHE E27 50-60HZ 15W IP 20 CLASSE II100V-240V J+10 74 € 04917611497 SMILE LAMPE APPLIQUE NOIRE E27 50-60HZ 15W IP 20 CLASSE II100V-240V J+5 74 € Applique décorative up&down LED idéale pour personnaliser vos pièces de vie ou circulation. GLAM 250 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714334075 GLAM 250 12W 1010LM 3000K NOIR - ARGENT J+10 200 € 02714334074 GLAM 250 2W 1010LM 3000K NOIR - DORE J+10 200 € 250 108 200 Applique décorative up&down de forme cubique LED idéale pour personaliser vos pièces de vie ou circulation. KAVA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714302700 KAVA 5W 500LM 3000K DIM BLANC J+10 181 € 02714335599 KAVA 5W 500LM 3000K DIM NOIR MAT - DORE J+10 160 € 02714335600 KAVA 5W 500LM 3000K DIM BLANC MAT - DORE J+10 160 € 100 100 70 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=