49 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Applique au design élégant finition qualitative sablée & en aluminium éclairage d’ambiance jusqu’à 406lm et une très haute restitution des couleurs : IRC>90. LIVIA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584211828 APPLIQUE LIVIA NOIR MAT 3000K 406LM 12W 110° IP20 J+10 146 € 00584211802 APPLIQUE LIVIA NOIR MAT 3000K 375LM 9W 110° IP20 J+10 126 € 00584211801 APPLIQUE LIVIA NOIR MAT 3000K 244LM 7W 110° IP20 J+10 96 € Applique minimaliste aux lignes simples et moderne, aux détails tout en finesse. HANDY Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917609032 HANDY LAMPE APPLIQUE BLANCHE E27 50/60HZ 15W IP 20 CLASSE I100V-240V J+5 116 € Applique murale avec un abat-jour en textile noir. Diffuseur en acier nickel satiné. Structure en acier. Couleur nickel satiné noir. E27 source non incluse 50/60Hz 15W 3 IP 20 classe I 100V-240V. Hauteur : 570mm. Longueur : 200mm. Profondeur : 290mm. BERNI Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917608951 BERNI LAMPE APPLIQUE NOIRE AVEC LECTEUR LED E27 50/60HZ 15W IP20 CLASSE I 100V-2 J+5 150 € 04917608950 BERNI LAMPE APPLIQUE BLANCHE AVEC LECTEUR LED E27 50/60HZ 15W IP20 CLASSE I 100V J+10 150 € 04917609129 BERNI LAMPE APPLIQUE NICKEL SATINÉ AVEC LECTEUR LED E27 50/60HZ 15WIP 20 CLASSE J+10 150 € 04917609128 BERNI LAMPE APPLIQUE NICKEL SATINÉ E27 50/60HZ 15W IP 20 CLASSEI 100V-240V J+10 98 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=