Guide eclairage 2025

50 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Applique BOARD 450 est une applique murale en ardoise idéale pour l’éclairage décoratif. Grâce à son ardoise, vous pouvez la personnaliser et la peindre à votre guise. Version 12W. BOARD Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917616930 BOARD APLIQUE PIZARRA LED 10W 2700K J+5 204 € Le plafonnier ASTO TUBE est fabriqué en aluminium. Il est disponible au choix avec un aspect laqué blanc, noir ou aluminium brossé. Le corps cylindrique opaque du luminaire est inclinable et pivotant. lampe GU10 LED. ASTO TUBE est prêt à être branché directement sur une tension de secteur de 230V ASTO TUBE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208326615 ASTO TUBE, APPLIQUE ET PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, 2X MAX. 10 W, NOIR J+1 95 € 08208326614 ASTO TUBE, APPLIQUE ET PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, 2X MAX. 10 W, BLANC J+1 95 € 08208326617 ASTO TUBE, APPLIQUE ET PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, 1X MAX. 10 W, NOIR J+1 50 € 08208326616 ASTO TUBE, APPLIQUE ET PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, 1X MAX. 10 W, BLANC J+1 50 € Plafonnier Le plafonnier orientable et inclinable TRILEDO ROUND CL est fabriqué en aluminium et est disponible en coloris de boîtier blanc, aluminium brossé et noir mat. Sa tête en aluminium permet une orientation personnalisée du faisceau lumineux. TRILEDO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073322229 TRILEDO, PLAFONNIER INTÉRIEUR, SIMPLE, ROND, NOIR, GU10/LED GU10 51MM, 10W MAX J+10 73 € 02073322230 TRILEDO, PLAFONNIER INTÉRIEUR, SIMPLE, ROND, BLANC, GU10/ LED GU10 51MM, 10W MAX J+10 73 € 02073322231 TRILEDO, PLAFONNIER INTÉRIEUR, SIMPLE, ROND, ALU BROSSÉ, GU10/LED GU10 51MM, 10W MAX J+10 78 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=