Guide eclairage 2025

51 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Plafonnier / Applique MINI TAHITI 2X 8,1W 3CCT BLANC, Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3300 K/4000 KInterrupteur à l’arrière du produit, Corps aluminium, Alimentation intégrée, Montage mur (applique) ou plafond, Orientable jusqu’à 90°, Dimmable par coupure de phase. TAHITI Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051444 MINI TAHITI 2X 8,1W 3CCT BLC J+10 195 € 00058051446 MINI TAHITI 2X 8,1W 3CCT NOIR J+10 195 € 00058051445 TAHITI 2X 12,3W 3CCT BLC J+10 224 € 00058051447 TAHITI 2X 12,3W 3CCT NOIR J+10 224 € 00058050320 MINI TAHITI - APPL. MUR ORIENT., BLANC, LED INTEG. 9W 3000K 600LM VARIABLE J+10 109 € 00058050595 MINI TAHITI - APPL. MUR ORIENT., NOIR, LED INTEG. 9W 3000K 600LM VARIABLE J+10 109 € 00058050160 TAHITI - APPL. MUR ORIENT., BLANC, LED 13W 3000K 1100LM, VARIABLE J+10 139 € 00058050840 TAHITI - APPL. MUR ORIENT., NOIR, LED 13W 3000K 1100LM, VARIABLE J+10 139 € Plafonnier SPOT simple & MULTIPLES GU10 230V. OKTO C Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714336505 OKTO C GU10 MAX13W PAR16 - NOIR MAT J+10 58 € 02714336506 OKTO C GU10 MAX13W PAR16 - NOIR MAT / CHAMPAGNE J+10 59 € 02714336508 OKTO C GU10 MAX13W PAR16 - BLANC MAT J+10 58 € 02714336509 OKTO C GU10 MAX13W PAR16 - BLANC MAT / CHAMPAGNE J+10 59 € 02714336517 OKTO 2 C GU10 MAX 2X13W PAR16 - NOIR MAT J+10 83 € 02714336518 OKTO 2 C GU10 MAX 2X13W PAR16 - NOIR MAT / CHAMPAGNE J+10 88 € 02714336520 OKTO 2 C GU10 MAX 2X13W PAR16 - BLANC MAT J+10 83 € 02714336521 OKTO 2 C GU10 MAX 2X13W PAR16 - BLANC MAT / CHAMPAGNE J+10 88 € 02714336523 OKTO 4 C GU10 MAX 4X13W PAR16 - NOIR MAT J+10 153 € 02714336524 OKTO 4 C GU10 MAX 4X13W PAR16 - NOIR MAT / CHAMPAGNE J+10 164 € 02714336526 OKTO 4 C GU10 MAX 4X13W PAR16 - BLANC MAT J+10 153 € 02714336527 OKTO 4 C GU10 MAX 4X13W PAR16 - BLANC MAT / CHAMPAGNE J+10 164 € 137 Ø57 350 60 100 100 Ø57 157 137 Ø57 800 60 100 Le spot 230V SPOT 79 épuré est fabriqué en aluminium et conçu pour recevoir des sources halogènes à douille GU10. Disponible dans les variantes noir, blanc et gris argent, le luminaire SPOT 79 est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V. SPOT 79 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073132020 SPOT 79 230V NOIR GU10 MAX 50W J+1 33 € 02073132021 SPOT 79 230V BLANC GU10 50W J+1 33 € 02073132024 SPOT 79 230V GRIS GU10 MAX 50W J+1 33 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=