Guide eclairage 2025

52 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Plafonnier Applique noire moderne pour éclairage intérieur en aluminium. TECTO est un plafonnier moderne et élégant, mais également sobre et intemporel, parfait pour éclairer votre maison. TECTO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917608563 TECTO-1 PLAFONNIER NOIR GU10 230V J+5 34 € 04917608562 TECTO-1 PLAFONNIER BLANC GU10 230V J+10 34 € 04917608565 TECTO-2 PLAFONNIER NOIR GU10 230V J+10 62 € 04917608564 TECTO-2 PLAFONNIER BLANC GU10 230V J+10 62 € Possibilité de faire varier la lumière grâce aux lampes GU10 Dimmable. Puck a été conçu pour assumer une fonction d’éclairage général tout en préservant la discrétion dans les espaces ne permettant pas l’encastrement des appareils au plafond. Grand Confort visuel grâce à la lentille UGR 10. PUCK Code produit Désignation Tarif HT 03861004858 PUCK M 12W 3000K NOIR Ø 80 MM 132 € 03861004859 PUCK M 12W 3000K BLANC Ø 80 MM 132 € 03861267110 PUCK L 20W 3000K NOIR Ø 95 MM 151 € 03861267111 PUCK L 20W 3000K BLANC Ø 95 MM 151 € L’UGR10 est réalisé grâce à l’optique lentille convexe limitant l’éblouissement et améliore l’homogénéité de diffusion dans la pièce. MEDO AMBIENT séduit par ses caractéristiques de haute qualité. Son flux indirect et homogène vers le haut crée un effet de halo lumineux décoratif. Flexibilité assurée grâce à l’interrupteur CCT, le luminaire se règle aisément de 3000 K à 4000 K. Facile d‘installation, le plafonnier peut être transformé en suspension grâce au kit vendu séparément et convient parfaitement aux pièces à plafond haut. MEDO AMBIENT Code produit Désignation Tarif HT 08208327669 MEDO 40, BLANC, 20W CCT 2700- 3000-4000K, TRIAC 279 € 08208327670 MEDO 40, NOIR, 31W 2700 - 3000-4000K, TRIAC 279 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=