53 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Découvrez un design moderne avec un rapport qualité-prix attractif : appliques en saillie DECONA sont disponibles en deux tailles différentes et en noir, blanc ou avec un anneau intérieur doré pour apporter une touche de couleur tendance. Grâce aux cadres de montage et kits de suspension disponibles séparément, les lampes peuvent également encastrées ou suspendues. DECONA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208329821 DECONA 30, PLAFONNIER, ROND, 2700/3000 K, 18W, PHASE, NOIR J+1 119 € 08208329819 DECONA 30, PLAFONNIER, ROND, 2700/3000 K, 18W, PHASE, NOIR/OR J+1 119 € 08208329822 DECONA 30, PLAFONNIER, ROND, 2700/3000 K, 18W, PHASE, BLANC J+10 119 € 08208329817 DECONA 42, PLAFONNIER, ROND, 2700/3000 K, 23W, PHASE, NOIR J+1 149 € 08208329815 DECONA 42, PLAFONNIER, ROND, 2700/3000 K, 23W, PHASE, NOIR/OR J+10 149 € 08208329818 DECONA 42, PLAFONNIER, ROND, 2700/3000 K, 23W, PHASE, BLANC J+10 149 € Grâce à l’indice de protection IP44, elles sont également adaptées à la salle de bain. JUNE Plafonnier décoratif à diffuseur en PS opalin. Multi teinte CCT en 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire. Convertisseur dimmable intégré dans l’appareil. Compatible avec variateur début et fin de phase. UGR<24. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714336369 JUNE 1 C 18W 3300LM CCT 120 DIM BLANC MAT J+1 115 € 02714336368 JUNE 1 C 18W 3300LM CCT 120 DIM NOIR MAT J+10 115 € 02714336371 JUNE 2 C 30W 5600LM 120 DIM BLANC MAT J+5 186 € 02714336370 JUNE 2 C 30W 5600LM CCT 120 DIM NOIR MAT J+10 186 € 58 Ø300 65 Ø400 CIRCULUS Luminaire LED rond mural/pour plafond en intérieur, éclairage homogène au beau design, réalisé en acier laqué poudre, montage facile en retirant la plaque arrière qui peut être fixée sur tous types connus de sorties/électriques, bornes permettant la mise en boucle, connecteur rapide entre luminaire et plaque de montage, alimentation dimmable par coupure de phase/DALI et options à détecteur. Possibilité de câblage arrière ou latéral. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937214001 CIRCULUS NR 19W LED 830 J+10 234 € 04937214000 CIRCULUS NR 19W LED 827 J+10 234 € 04937212000 CIRCULUS LUMINAIRE ROND DESIGN BLANC LED 19W 2700K CL. I IP20 J+10 234 € 04937212001 CIRCULUS BL 19W LED + ALIM 830 J+10 234 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=