Guide eclairage 2025

54 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Plafonnier Plafonnier décoratif rond en acier Blanc de classe II. 4 sources lumineuses disposées sur les pourtours intérieurs et extérieurs du luminaire procurent un éclairage indirect et harmonieux. Durée de vie 30000h. Dim. ø365x67mm. Garantie 3 ans. ORBIS SPIRAL ROUND Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074409335 ORBIS SPIRAL ROND Ø365MM 38W 1900LM 3000K BLANC J+10 120 € 07074409337 ORBIS SPIRAL ROND Ø505MM 42W 2300LM 3000K BLANC J+10 160 € 07074409347 ORBIS SPIRAL ROND Ø685MM 63W 4000LM 3000K BLANC J+10 200 € 07074409349 ORBIS SPIRAL OVAL 360MM 27W 1500LM 3000K BLANC J+10 120 € 07074409351 ORBIS SPIRAL OVAL 485MM 37W 2200LM 3000K BLANC J+10 160 € 07074409353 ORBIS SPIRAL OVAL 720MM 63W 3800LM 3000K BLANC J+10 200 € 07074409310 ORBIS MS ROND Ø400MM 27W 1600LM 3000K BLANC J+10 120 € 07074409320 ORBIS MS ROND Ø505MM 42W 2400LM 3000K BLANC J+10 160 € 07074409333 ORBIS MS PULSE Ø505MM 42W 2400LM 3000K BLANC J+10 160 € Cordon déco NATURE Des suspensions prêtes-à-poser, à combiner avec les lampes LED DECO BAILEY, la gamme NATURE apporte une touche originale, légère et épurée, à toute décoration intérieure. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03637139771 1 SUSPENSION BOIS E27 BEIGE CÂBLE TEXTILE TORSADÉ 1,50 M J+10 17 € 03637141482 2 SUSPENSION CORK E27 LIÈGE CÂBLE TEXTILE NOIR/BLANC 1,50 M J+10 15 € 03637141473 3 SUSPENSION BERN E27 BÉTON CÂBLE TEXTILE NOIR/BLANC 1,50 M J+10 24 € 1 2 3 Pour un ensemble complet : Suspensions Nature + LAMPE LED DECO E27 = Consulter le chapitre catalogue lampe DECO LED MÉTAL Des suspensions prêtes-à-poser, à combiner avec les lampes LED DECO BAILEY, pour ajouter une touche originale, moderne ou vintage, à toute décoration intérieure. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03637141472 1 SUSPENSION RIGA E27 DORÉE CÂBLE TEXTILE NOIR 1,50 M J+10 24 € 03637141480 2 SUSPENSION LYON E27 ALU BRONZE CÂBLE TEXTILE NOIR 1,50 M J+1 31 € 03637141478 3 SUSPENSION RENO E27 NOIR CÂBLE TEXTILE NOIR/BLANC 1,50 M J+1 17 € 03637141468 SUSPENSION OSLO E27 NOIR 1.5 M J+1 23 € 03637141471 SUSPENSION RIGA E27 BRONZE ANT J+1 24 € 1 2 3 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=