Guide eclairage 2025

55 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Des suspensions prêtes-à-poser, à combiner avec les lampes LED DECO BAILEY, une vraie touche vintage à toute décoration intérieure avec le retour de la porcelaine ! PORCELAINE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03637141474 SUSPENSION YORK E27 PORCELAINE NOIRE CÂBLE NOIR/BLANC 1,50 M J+10 24 € Avec des coloris variés, ludiques, pas fragiles et très souples, les suspensions SILICONE sont idéales pour décorer en couleurs les chambres d’enfants, crèches, espaces de jeux… SILICONE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03637141581 SUSPENSION SILICONE E27 BLANC AVEC CÂBLE TEXTILE 1,50 M J+1 10 € 03637141580 SUSPENSION SILICONE E27 NOIRE AVEC CÂBLE TEXTILE 1,50 M J+10 10 € 03637141578 SUSPENSION PLASTIQUE NOIR 140CM CÂBLE ROND 2X0.75MM² AVEC DOUILLE TP J+1 10 € Pour un ensemble complet : Suspensions Nature + LAMPE LED DECO E27 = Consulter le chapitre catalogue lampe DECO LED SÉLECTION LAMPE DÉCO E27 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03637144335 SPIRALED BASIC ST64 E27 DIM 5W (28W) 300LM 822 CLAIR J+1 12 € 03637144336 SPIRALED BASIC ST64 E27 4W 1900K OR 250LM (25W) GRADABLE 240V 360° 64X146MM J+1 12 € 03637136377 LED FIL LONG ST64 E27 DIM 5.8W (40W) 470LM 922 J+1 15 € 03637142585 LED FIL G95 E27 DIM 8W (66W) 900LM 827 CLAIR J+1 11 € 03637142588 LED FIL G95 E27 DIM 8W (54W) 710LM 822 OR J+1 14 € Sélection de lampes LED décoratives pour cordon suspension BAILEY. Idéales pour personnaliser vos intérieurs. KIT CORDON / MULTI-CORDON Un kit cordon Textile 1,50 m et douille E27 minérale (béton ou terrazo) très tendance, à combiner avec le système LIGHTSWING et une lampe LED Déco ou Filament Bailey. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03637139684 CORDON TEXTILE 2C 3M NOIR J+1 10 € 03637139760 ROSACE METAL NOIR J+1 8 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=