56 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Suspension Suspension décorative IP20, réflecteur acier, lampe non fournie. COMO E27 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058004207 COMO - SUSPENSION E27 60W MAX, +OSLASH 335MM, ACIER BLANC, LAMPE NON INCL J+5 41 € 00058004209 COMO - SUSPENSION E27 60W MAX, +OSLASH 335MM, ACIER NOIR, LAMPE NON INCL J+10 66 € 00058004208 COMO - SUSPENSION E27 60W MAX, 335MM, ACIER BLANC-INT. CUIVRE, LAMPE NON INCL J+10 67 € 00058004210 COMO - SUSPENSION E27 60W MAX, 335MM, ACIER NOIR-INT. CUIVRE, LAMPE NON INCL J+10 67 € Suspension décorative IP20, réflecteur verre, lampe non fournie. DIANA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058004175 DIANA 140 - SUSPENSION E27, D140MM, VERRE OPALE, LAMPE NON INCL. J+10 106 € 00058004176 DIANA 230 - SUSPENSION E27, D230MM, VERRE OPALE, LAMPE NON INCL. J+10 148 € 00058004177 DIANA 140 - SUSPENSION DOUBLE E27, D140MM, VERRE OPALE, LAMPE NON INCL J+10 214 € 00058004178 DIANA 140 - SUSPENSION TRIPLE E27, D140MM, VERRE OPALE, LAMPE NON INCL J+10 304 € SAVOY est une lampe suspension avec une textile soit blanc, noir, noir/vert pour l’éclairage intérieur conçue par Isaac Piñeiro. Sa structure possède un anneau situé sur la partie supérieure où la lumière est réfléchie et crée un beau reflet. SAVOY Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917623349 SAVOY LAMPE SUSPENSION BLANC/BLANC E27 50/60HZ 15W IP 20 CLASSE II100V-240V J+5 173 € 04917623350 SAVOY LAMPE SUSPENSION NOIR/NOIR E27 50/60HZ 15W IP 20 CLASSE II100V-240V J+10 173 € 04917623351 SAVOY LAMPE SUSPENSION NOIR/VERT E27 50/60HZ 15W IP 20 CLASSE II100V-240V J+10 173 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=