57 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie RETRO est une série de lampes de design de Alex & Manel Llusc à inspirée des années 60, avec lesquelles vous pourrez éclairer différentes pièces de votre maison. Avec cette série vous obtiendrez une touche rétro pour l’éclairage de votre maison. RETRO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917608966 RETRO LAMPE SUSPENSION NOIRE ET CUIVRE E14 230V MAX 20W J+10 62 € 04917608839 RETRO LAMPE SUSPENSION CUIVRE E14 230V MAX 20W J+5 66 € 04917624085 RETRO LAMPE SUSPENSION CUIVRE 3L 3XE14 230V MAX 20W J+10 304 € 04917624086 RETRO LAMPE SUSPENSION CUIVRE 5L 5XE14 230V MAX 20W J+10 462 € Suspension décorative avec source lumineuse montée en retrait pour un éclairage agréable non éblouissant. Fourni avec baldaquin. Bell se décline en trois dimensions et trois combinaisons de couleurs différentes : noir/ blanc, blanc/blanc et noir/or. BELL Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937312364 BELL MIDI 10W 590 LM 2700K Ø 230 MM NOIR/ BLANC J+10 158 € 04937312365 BELL MIDI 10W 590 LM 2700K Ø 230 MM NOIR/ OR J+10 233 € 04937312366 BELL MAXI 10W 590 LM 2700K Ø 300 MM BLANC J+10 220 € 04937312367 BELL MAXI 10W 590 LM 2700K Ø 300 MM NOIR/ BLANC J+10 220 € 04937312368 BELL MAXI 10W 590 LM 2700K Ø 300 MM NOIR/ OR J+10 311 € Suspension décorative à diffuseur en PS Opalin. Multi teinte CCT 2700-30004000K au choix via un interrupteur dans le luminaire. Livrée avec câbles de suspension blanc ou noirs (réglable 1,5m max). JUNE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714336372 JUNE 1 P 18W 3300LM 120 DIM NOIR MAT J+10 131 € 02714336373 JUNE 1 P 18W 3300LM 120 DIM BLANC MAT J+10 131 € 02714336374 JUNE 2 P 30W 5600LM 120 DIM NOIR MAT J+10 191 € 02714336375 JUNE 2 P 30W 5600LM 120 DIM BLANC MAT J+10 191 € 1500 58 Ø300 24 Ø115 1500 65 Ø400 24 Ø115 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=