Guide eclairage 2025

58 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Suspension Design unique avec abat-jour en verre et filin de chanvre. Intérieur suspensions. Matériau principal : acier, Couleur: or, Culot: E27. PANTILO ROPE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208328084 PANTILO ROPE 19, SUSPENSION, 250 CM, E27, 15W, AMBRE/OR J+1 199 € 08208328092 PANTILO ROPE 20, SUSPENSION, 250 CM, E27, 15W, AMBRE/OR J+1 239 € 08208328082 PANTILO ROPE 27, SUSPENSION, 250 CM, E27, 15W, AMBRE/OR J+1 259 € Avec leur élégant abat-jour en verre chromé, cuivré, doré, ou blanc givré, les suspensions PANTILO brillent dans un design unique. Les différents modèles peuvent être combinés entre eux et s’adaptent à de nombreuses configurations grâce aux multiples systèmes de fixation (patères ou adaptateurs pour rails) et au câble nu en sortie de luminaire. La longueur du câble est de 2,5 m et peut être raccourcie selon les besoins. De véritables tape-à-l’oeil pour l’hôtellerie, la restauration ou l’habitat. PANTILO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02073323197 PANTILO 28, SUSPENSION INTÉRIEURE, CUIVRE, E27, 15W MAX, CÂBLE NU SANS PATÈRE J+10 211 € 02073323195 PANTILO 20, SUSPENSION INTÉRIEURE, CUIVRE, E27, 15W MAX, CÂBLE NU SANS PATÈRE J+10 175 € 02073323194 PANTILO 20, SUSPENSION INTÉRIEURE, CHROME, E27, 15W MAX, CÂBLE NU SANS PATÈRE J+10 175 € 02073323600 PANTILO CONVEX 29, SUSPENSION INTÉRIEURE, CHROME, E27, 40W MAX, CÂBLE NU SANS PATÈRE J+10 247 € 02073323196 PANTILO 28, SUSPENSION INTÉRIEURE, CHROME, E27, 15W MAX, CÂBLE NU SANS PATÈRE J+10 211 € 02073323601 PANTILO CONVEX 40, SUSPENSION INTÉRIEURE, CHROME, E27, 40W MAX J+10 353 € 02073326645 PANTILO 20, SUSPENSIONS, DORÉ/CHROMÉ, E27, IP 20 J+10 175 € 02073326643 PANTILO 28, SUSPENSIONS, DORÉ/CHROMÉ, E27, IP 20 J+10 211 € 02073326640 PANTILO OVAL, SUSPENSIONS, LAITON, E27, IP 20 J+10 175 € 02073326642 PANTILO OVAL, SUSPENSIONS, CHROMÉ, E27, IP 20 J+10 175 € 02073326637 PANTILO OVAL, SUSPENSIONS, DORÉ, E27, IP 20 J+10 175 € MUTE est une suspension design créée par Nahtrang. Son abat-jour réduit la réminiscence du son. Elle est constituée de 8 éléments avec des lames et chaque lame est composée de 2 couches de matériel acoustique. Elle est fabriquée avec 65-70 % de bouteilles recyclées et 30-35 % de fibres sans P.E.T. MUTE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917614199 MUTE 24W 2500 LM 3000K 120°, INTÉRIEUR GRIS, ON/OFF J+10 1 177 € 04917618400 MUTE 24W 2650LM 4000K 120°, INTÉRIEUR GRIS, ON/OFF J+10 1 177 € 04917618713 MUTE 24W 2500 LM 3000K 120°, INTÉRIEUR GRIS, DIMMABLE J+10 1 234 € 04917618715 MUTE 24W 2650LM 4000K 120°, INTÉRIEUR GRIS, DIMMABLE J+10 1 234 € Suspension très conseillée pour les restaurants ou les espaces bruyants tels que les séjours ou salles à manger. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=