60 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Suspension Découvrez l’expérience Mix & Match sous sa forme la plus élégante : LALU® est le nom de la nouvelle famille de suspensions SLV qui combine divers socles avec différents abat-jour. Coloris modernes et design fin et élégant : tels sont les atouts de la version LED de notre famille de suspensions LALU®, qui se combinent avec une grande palette d’abat-jour décoratifs variés. LALU® Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208328033 1 LALU®, BASE CYLINDRE SUSPENSION LED, INTÉRIEUR, NOIR, LED, 9,5W 680LM 3000K, IP 20, IK03 J+1 169 € 08208328030 2 LALU®, BASE CYLINDRE SUSPENSION LED, INTÉRIEUR, BLANC, LED, 9,5W 680 LM 3000K, IP 20, IK03 J+1 169 € 08208327943 3 LALU®, SUSPENSION LED NOIR , INTÉRIEUR, NOIR, LED, 9,5W 680 LM 3000K, IP 20, IK03 J+1 149 € 08208327940 4 LALU®, SUSPENSION LED BLANC, INTÉRIEUR, BLANC, LED, 9,5W 680 LM 3000K, IP 20, IK03 J+1 149 € 08208328021 5 LALU® TETRA 14, ABAT-JOUR MIX&MATCH, INTÉRIEUR, BLANC/ OR (L/W/H): ( 14 / 14 / 4.9 CM ) J+1 55 € 08208328018 6 LALU® TETRA 14, ABAT-JOUR MIX&MATCH, INTÉRIEUR, NOIR/ BRONZE ANTIQUE (L/W/H): ( 14 / 14 / 4.9 CM ) J+1 55 € 08208328012 7 LALU® TETRA 24, ABAT-JOUR MIX&MATCH, INTÉRIEUR, BLANC/ OR (L/W/H): ( 24 / 24 / 6.7 CM ) J+1 72 € 08208328009 8 LALU® TETRA 24, ABAT-JOUR MIX&MATCH, INTÉRIEUR, NOIR/ BRONZE ANTIQUE (L/W/H): ( 24 / 24 / 6.7 CM ) J+1 72 € 08208328003 9 LALU® TETRA 36, ABAT-JOUR MIX&MATCH, INTÉRIEUR, BLANC/ OR (L/W/H): ( 36 / 36 / 8.9 CM ) J+1 114 € 08208328000 10 LALU® TETRA 36, ABAT-JOUR MIX&MATCH, INTÉRIEUR, NOIR/ BRONZE ANTIQUE (L/W/H): ( 36 / 36 / 8.9 CM ) J+1 114 € 08208327994 11 LALU® CONE 15, ABAT-JOUR MIX&MATCH, INTÉRIEUR, BLANC/ OR (L/W/H): ( 15.2 / 15.2 / 17 CM ) J+1 57 € 08208327991 12 LALU® CONE 15, ABAT-JOUR MIX&MATCH, INTÉRIEUR, NOIR/ BRONZE ANTIQUE (L/W/H): ( 15.2 / 15.2 / 17 CM ) J+1 57 € Une solution idéale pour les pièces de vie nécessitant un petit rafraîchissement via des couleurs tendance et un design fin, élégant et décoratif. Et, comme les autres modèles SLV, LALU® s’installe facilement et rapidement. Un matériau naturel allié à un style moderne : découvrez les nouvelles suspensions WUD en bois, disponibles avec des abat-jour ronds, semi-ronds, coniques et cylindriques. Pour des possibilités encore plus variées, WUD peut également être combiné avec les baldaquins FITU/ FENDA ou un adaptateur de rail. WUD Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208329205 WUD, SUSPENSION INT, E27, SEMI-ROND, CÂBLE NU, 60W, BOIS J+1 175 € 08208329203 WUD, SUSPENSION INT, E27, CYLINDRIQUE, CÂBLE NU, 60W, BOIS J+1 145 € 02073315677 FITU, PATÈRE INTÉRIEURE, 1 PASSE-FIL, RONDE, NOIR J+1 26 € 02073315678 FITU, PATÈRE INTÉRIEURE, 1 PASSE-FIL, RONDE, BLANC J+10 26 € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=