Guide eclairage 2025

61 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Les suspensions MAGICO sont d’élégantes lampes coniques, disponibles en trois tailles et trois coloris différents. En noir mat, en blanc mat ou dans une combinaison de noir et doré, ils offrent de nombreuses possibilités. Avec leur câble nu et un adaptateur compatible, ils peuvent également être intégrés dans un système de rails. MAGICO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208329717 MAGICO 20, SUSPENSION, E27, L180 CM, SIMPLE, 10W, NOIR MAT/OR J+1 189 € 08208329714 MAGICO 38, SUSPENSION, E27, L180 CM, SIMPLE, 10W, NOIR MAT/OR J+1 199 € 08208329711 MAGICO 55, SUSPENSION, E27, L180 CM, SIMPLE, 10W, NOIR MAT/OR J+1 205 € 02073315677 FITU, PATÈRE, INTÉRIEURE, 1 PASSE-FIL, RONDE, NOIR J+1 26 € 02073315678 FITU, PATÈRE, INTÉRIEURE, 1 PASSE-FIL, RONDE, BLANC J+10 26 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917611553 MINE E27 MAX 35W 230V SIMPLE, DIFF VERRE BLANC J+10 178 € 04917614196 MINE E27 MAX 35W 230V 1 SPHÈRE, DIFF VERRE BLANC J+10 204 € 04917612187 MINE E27 MAX 35W 230V 2 SPHÈRES, DIFF VERRE BLANC J+10 395 € 04917612189 MINE E27 MAX 35W 230V 3 SPHÈRES, DIFF VERRE BLANC J+10 583 € 04917612191 MINE E27 MAX 35W 230V 4 SPHÈRES, DIFF VERRE BLANC J+10 779 € 04917612193 MINE E27 MAX 35W 230V SPHÈRES, DIFF VERRE BLANC J+10 964 € Une lampe suspension blanche avec une structure bois et un diffuseur de verre opal, est un design de Nahtrang. Le matériel et la lumière donnent chaleur et confort. Cette suspension de design est versatile, grâce à son accessoire crochet inclus, vous pourrez placer la lumière là oú vous en avez besoin. MINE Suspension design et décorative pour lampe à culote E27. Puissance maximale 25W. 15W pour les lmapes LED. Dimensions : Ø 100 x 2 287mm. Garantie 5 ans. 1906 PENDULUM Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074583315 1906 PENDULUM NEEDLE E27 ANTHRACITE - 2M J+10 20 € 07074583317 1906 PENDULUM NEEDLE E27 BEIGE - 2M J+10 20 € 07074409250 1 1906 PENDULUM CYLINDER E27 BOIS - 1,5M J+10 20 € 07074409252 1906 PENDULUM BOBBIN GRIS E27 CHROME - 1,5M J+10 15 € 07074409254 2 1906 PENDULUM BOBBIN E27 NOIR - 1,5M J+10 15 € 07074409266 3 1906 PENDULUM BELL E27 NOIR - 1,1M J+10 10 € 07074409268 1906 PENDULUM BELL E27 BLANC - 1,1M J+10 10 € 07074527448 1906 PENDULUM 3X CANOPY ROND J+10 14 € 07074409283 4 1906 PENDULUM CANOPY3 LINEAR NR LEDVANCE J+10 18 € 07074522799 1906 PENDULUM VINTAGE E27 NOIR - 2M J+10 22 € Suspensions intérieure, style vintage, culot E27: retrouvez toutes les lampes vintage LEDVANCE serie 1906 dans le chapitre lampe DECO du Guide 1 2 3 4 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=