62 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Suspension Les très appréciés spots et suspensions pour les systèmes monophasés et triphasés viennent enrichir la famille LIGHT EYE® de nouveaux modèles élégants. Disponibles dans les diamètres 90 et 150 mm, ils présentent un design élégant à l’aspect mat et raffiné. Les anneaux déco, vendus séparément et interchangeables, assurent un look moderne grâce à leurs couleurs tendance. LIGHT EYE® Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08208329554 LIGHT EYE® 90, SUSPENSION, INTÉRIEUR, GU10, L150 CM, 6W, NOIR MAT J+1 84 € 08208329553 LIGHT EYE® 90, SUSPENSION, INTÉRIEUR, GU10, L150 CM, 6W, BLANC MAT J+10 84 € 08208329538 LIGHT EYE® 90, ANNEAU DÉCORATIF, OR MAT J+1 14 € 02073151049 LIGHT EYE® 90, ANNEAU DÉCO Ø 5,7 CM, INTÉRIEUR, CHROME J+10 8 € 08208329540 LIGHT EYE® 90, ANNEAU DÉCORATIF, NOIR MAT J+10 9 € Une solution idéale pour les pièces de vie nécessitant un petit rafraîchissement via des couleurs tendance et un design fin, élégant et décoratif. Et, comme les autres modèles SLV, LALU® s’installe facilement et rapidement. Suspension décorative.Eclairage indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable.Livrée avec câble d’alimentation noir ou blanc (réglable 1.40m max).Convertisseur dimmable intégré dans l’appareil. HUBA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08271041826 HUBA P 15W 3000K 1600LM 120° NOIR MAT - DORÉ J+10 119 € 08271041824 HUBA P 15W 3000K 1600LM 120° BLANC MAT - DORÉ J+10 119 € 08271041825 HUBA P 15W 3000K 1600LM 120° NOIR MAT - BLANC MAT J+10 119 € 08271041823 HUBA P 15W 3000K 1600LM 120° BLANC MAT J+10 119 € Suspension décorative.Eclairage direct diffus via l’anneau externe et indirect via le réflecteur au design ondulé.Livrée avec câbles de suspension (réglables 2m max), base ronde et câble d’alimentation noirs.Dimmable. HULA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08271337321 HULA P 18W 3000K 1850LM 120° NOIR MAT - DORÉ J+10 162 € 08271337323 HULA P 18W 3000K 1850LM 120° BLANC MAT - DORÉ J+10 162 € 08271337322 HULA P 18W 3000K 1850LM 120° NOIR MAT - BLANC MAT J+10 156 € 08271337320 HULA P 18W 3000K 1850LM 120° BLANC MAT J+10 156 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=