63 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Ventilateur éclairant Ventilateur de plafond moderne au design révolutionnaire et frappant, idéal pour la ventilation de pièces à partir de 17,6m². Moteur fabriqué en acier et pales en bois. Finitions des pales en pin. Actionné par un contrôle à distance, inclus. Dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-30-65W et 90-140-180 tours par minute selon la vitesse. LANTAU Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917000001 LANTAU VENTILATEUR DE PLAFOND NICKEL MAT-PIN 50HZ IP 20 CLASSE I 220V-240V J+10 485 € 04917624504 LANTAU VENTILATEUR DE PLAFOND NOIR MAT AVEC MOTEUR DC 50HZ IP20 CLASSE I 220V-24 J+10 485 € 04917622999 LANTAU-G VENTILATEUR DE PLAFOND NICKEL MAT 50HZ IP 20 CLASSE I 220V-240V J+10 573 € Ventilateur de plafond moderne, idéal pour des pièces mesurant jusqu’à 17,6m². Fabriqué en acier et pâles en ABS. Accioné à l’aide d’une télécommande (incluse). Dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 23-42-65W et 90-120-155 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur est adapté aux plafonds mansardés. Deux tiges incluses. LUZON Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917635724 LUZON VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC 50HZ IP 20 CLASSE I 220V-240V J+10 297 € GOTLAND est un ventilateur de plafond blanc et large idéal pour des pièces de 17,6 à 28 m². De conception simple et intemporelle, ce ventilateur avec moteur DC fonctionne actionné par un contrôle à distance avec programmeur, inclus. Il a 3 vitesses réglables 95-121-148-177-198-214 rpm correspondant aux consommations suivantes : 4-6-10-17-23-30W. GOTLAND Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917623163 GOTLAND VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC 50-60HZ IP 20 CLASSE I 220V-240V J+10 393 € 04917623164 GOTLAND VENTILATEUR DE PLAFOND NOIR-BOIS 50-60HZ IP 20 CLASSE I 220V-240V J+10 414 € 04917624055 GOTLAND VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC SMART 50-60HZ IP 20 CLASSE I100V-240V J+10 372 € 04917624057 GOTLAND VENTILATEUR DE PLAFOND NOIR-BOIS SMART 50-60HZ IP 20 CLASSE I100V-240V J+10 394 € La technologie tension continue «DC» permet de diminuer d’avantage la consomation et le bruit. Ce ventilateur dispose de la fonction inverse, vous pourrez donc l’utiliser en hiver pour améliorer l’efficacité de votre système de chauffage. Flux d’air: 147,56 m3 min / 5211 CFM. Adapté aux plafonds mansardés. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=