Guide eclairage 2025

64 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Résidentiel & hôtellerie I Pièces de vie Ventilateur éclairant Ventilateur de plafond moderne avec lumière. POROS c’est idéal pour la ventilation de pièces jusqu’à 17,6 m². Fabriqué en acier et pâles en bois. Actionné par un contrôle à distance. Dispose de 6 vitesses réglables avec une consommation de 7-9-12-15-20-26 W et 120132-145-160-174-185 tours par minute selon la vitesse. Flux d’air : 246 m³ min / 6244 CFM. POROS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917618315 POROS LED VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC AVEC MOTEUR DC SMD LED50-60HZ 15W 2700K 900 LM J+10 499 € 04917621583 POROS LED VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC AVEC MOTEUR DC SMART SMDLED 50-60HZ 19W 2 J+10 478 € ALO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917635077 ALO LED VENTILATEUR DE PLAFOND NOIR/BOIS SMD LED 50HZ 17W 3000KIP 20 600LM CLASSE I22 J+10 517 € 04917635080 ALO LED VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC/BOIS SMD LED 50HZ 17W 3000KIP 20 600LM CLASSE I2 J+10 517 € Ventilateur de plafond moderne avec lumière idéal pour la ventilation de piècies jusqu’à 17’6m². Fabriqué en acier, pâles en bois et diffuseur en verre opale. Actionné par un contrôle à distance (incluse). Ce ventilateur dispos de la fonction inverse et e adapté pas aux plafonds mansardés. Dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-30-56W et 80-113-155 tours par minute selon la vitesse. Flux d’air : 129.29 m³ min / 4564 CFM. Ventilateur de plafond avec moteur DC avec lumière idéal pour la ventilation de pièces jusqu’à 13m². Accioné à l’aide d’une télécommande (incluse) de 6 vitesses régulables 66-88-104-115-138-146 rpm correspondant aux consommations suivantes: 7-10-13-17-24-29W. Ventilateur avec fonction été / hiver. Flux d’air: 234 m³ min / 8266 CFM. COCOS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04917614460 COCOS VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC AVEC MOTEUR DC SMD LED 50-60HZ20W 3000K IP 20 J+10 743 € 04917621577 COCOS VENTILATEUR DE PLAFOND BLANC AVEC MOTEUR DC SMART SMD LED50-60HZ 20W 3000K J+10 723 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=